絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4(30)
  • G(PF)1(2)
  • R(PT)1(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 10.5(4)
  • 14(13)
  • 20(5)
  • 21(13)
  • 25(4)
内径(Φmm)
  • 6.3(35)
ホース長さ(m)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(3)
  • 0.9(3)
  • 1(5)
  • 1.1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 1.8(3)
  • 1.9(3)
  • 2(4)
  • 3(4)
外径(Φmm)
  • 12.4
  • 13.2(39)
  • 13.3(22)
  • 13.6(20)
  • 14(34)
  • 15(36)
  • 15.1(24)
  • 16(22)
  • 17.4(34)
  • 18.7(32)
  • 19.1(58)
  • 21.3(24)
  • 22.2(24)
  • 22.8(28)
  • 25.7(37)
  • 28.8(21)
  • 29.5(28)
  • 29.6(26)
  • 32.3(37)
  • 43.5(24)
最小曲げ半径(mm)
  • 40(2)
  • 45(30)
40・45
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(30)
  • ニッタ(5)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/4(30)
G(PF)1(2)
R(PT)1(2)
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,000税込2,200
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
ラインメイトホース 3130-04 ニッタラインメイトホース 3130-04ニッタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04内径(mm)6.3外径(mm)12.4適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)40内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,600税込2,860
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,010税込2,211
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,600税込2,860
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,330税込10,263
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,270税込2,497
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,330税込10,263
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,790税込8,569
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,280税込2,508
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,940税込3,234
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,640税込2,904
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,000税込2,200
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,010税込2,211
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
ラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,950税込9,845
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,950税込9,845
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,790税込8,569
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
172,440税込189,684
1本
3日以内出荷
長さ(mm)20000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,410税込8,151
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
226,500税込249,150
1本
3日以内出荷
長さ(mm)40000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,410税込8,151
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,010税込3,311
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,920税込3,212
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,010税込3,311
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,920税込3,212
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,270税込2,497
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,280税込2,508
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,940税込3,234
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,730税込3,003
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,640税込2,904
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,730税込3,003
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE)ニッタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-04(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-04(SF-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース