絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5(1)
内径(Φmm)
  • 34.9(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
外径(Φmm)
  • 44.4
  • 12.4(35)
  • 13.2(51)
  • 13.3(22)
  • 13.6(20)
  • 14(34)
  • 15(36)
  • 15.1(24)
  • 16(35)
  • 17.4(33)
  • 18.7(32)
  • 19.1(58)
  • 21.3(24)
  • 22.2(24)
  • 22.8(28)
  • 25.7(37)
  • 28.8(33)
  • 29.5(28)
  • 29.6(26)
  • 32.3(37)
  • 43.5(24)
最小曲げ半径(mm)
  • 1000(1)
1000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-24 YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-24YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)34.9外径(Φmm)44.4最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~70内径(Φインチ)1.375補強層1Y/B+1W/B最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)1000概略質量(g/m)1000適合金具AMR1001-24・AMR1004-24・AMR1005-24

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース