油圧ホース :「M2 ネジ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
3/8(2)
1/2(1)
R(PT)3/8(1)
R(PT)3/4(1)
R(PT)1(1)
作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。
口金の材質はステンレス製です。
標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)70
概略質量(kg/m)0.21
容積31.2(cm3/m)、膨張:4.8(cm3/m)
ねじ径R3/8
最小曲半径(mm)55
標準全長(m)2
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
使用作動油一般(鉱物性)
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
適合流体鉱物性作動油
油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。