油圧ホース :「薬品」の検索結果

油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称02 内径(mm)3.6 外径(mm)8.3 適合継手タイプ/キャンパカ、リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100) 最高使用圧力(MPa)20.0 最小曲げ半径(mm)15 内径(inch)1/8 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04 内径(mm)6.3 外径(mm)12.4 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)20.0 最小曲げ半径(mm)40 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)16.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)63 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)16.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)63 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02 内径(Φmm)3.6 外径(Φmm)8.3 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)12.7 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)19.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)77 最高衝撃圧力(MPa)24.4
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08 内径(Φmm)12.8 外径(Φmm)20.3 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)14 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 最高衝撃圧力(MPa)17.5
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称06 内径(mm)9.5 外径(mm)16.1 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)18.0 最小曲げ半径(mm)60 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)12.7 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)19.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)77 最高衝撃圧力(MPa)24.4
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)16.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)63 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)12.7 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)19.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)77 最高衝撃圧力(MPa)24.4
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.9 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)58 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)13 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)38 最高衝撃圧力(MPa)16.3
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)36 最高衝撃圧力(MPa)12.5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.9 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)58 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)18 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)65 最高衝撃圧力(MPa)22.5
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02 内径(Φmm)3.6 外径(Φmm)8.3 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02 内径(Φmm)3.6 外径(Φmm)8.3 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)13 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)38 最高衝撃圧力(MPa)16.3
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称06 内径(mm)9.5 外径(mm)16.0 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)24.0 最小曲げ半径(mm)120 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称03 内径(mm)4.8 外径(mm)10.4 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)20.0 最小曲げ半径(mm)30 内径(inch)3/16 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)36 最高衝撃圧力(MPa)12.5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.9 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)58 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)13 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)38 最高衝撃圧力(MPa)16.3
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称08 内径(mm)12.7 外径(mm)19.9 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)16.0 最小曲げ半径(mm)80 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称16 内径(mm)25.4 外径(mm)33.0 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)10.0 最小曲げ半径(mm)300 内径(inch)1 適合流体鉱物性一般作動油
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04 内径(mm)6.3 外径(mm)12.5 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)30.0 最小曲げ半径(mm)75 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称05 内径(mm)7.9 外径(mm)13.8 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)18.0 最小曲げ半径(mm)50 内径(inch)5/16 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)36 最高衝撃圧力(MPa)12.5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)18 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)65 最高衝撃圧力(MPa)22.5
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)18 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)65 最高衝撃圧力(MPa)22.5
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称12 内径(mm)19.0 外径(mm)26.2 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)13.0 最小曲げ半径(mm)250 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性一般作動油
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称12 内径(mm)19.0 外径(mm)26.2 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)10.0 最小曲げ半径(mm)160 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
1本
899 税込989
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称08 内径(mm)12.7 外径(mm)19.8 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)20.0 最小曲げ半径(mm)160 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称03 内径(mm)4.8 外径(mm)10.4 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)34.0 最小曲げ半径(mm)70 内径(inch)3/16 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります