油圧ホース :「蒸気 配管」の検索結果
関連キーワード
特殊シリコンラバー製の自己粘着性のテープです。接着剤は使用されておらず、「Pyrojacket」の終端にシールすることによって有害なオイルや水の外部からの侵入を防止。「Pyrojacket」の修理や、継ぎ目部分等にも使用することができ、特殊な形状の配管時に蒸気の侵入を防ぐためにも使用されます。また、クランプや液体シール材よりも安価で効果的です。
用途パイロジャケットの終端のシール用、伸縮チューブやビニールテープ、ラップの代用
幅(mm)25
長さ(m)11
耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
1箱
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。