2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)11.1 最高使用圧力(MPa)200 仕様使用カップラ:BZ-4H 質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5 最大流量(L/min)4 最小曲げ半径(mm)120 使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油 寸法AM22×1.5
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)11.1 最高使用圧力(MPa)200 仕様使用カップラ:BZ-4H 質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5 タイプB形カップラ 最大流量(L/min)4 最小曲げ半径(mm)120 使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油 寸法AM22×1.5
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります