12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具04 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)100 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,917 税込2,109
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)80 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,486 税込1,635
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)100 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,813 税込1,994
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)85 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,946 税込2,141
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)100 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
2,062 税込2,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)100 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
2,062 税込2,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)80 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,545 税込1,700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)85 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
2,210 税込2,431
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 呼称6 最高使用圧力(MPa)21 金具両端金具05 タイプKタイプ(高圧用) 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.3 補強層1W 最高衝撃圧力(MPa)30.9 最小破壊圧力(MPa)103 最小曲げ半径(mm)100 質量(g/m)ホース/260 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) ねじTG1/4 ネジ口内径(Φmm)4.0 寸法C(mm)8.5 寸法L(mm)60 寸法HEX(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,449 税込16,994
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 呼称6 最高使用圧力(MPa)21 金具両端金具04 タイプKタイプ(高圧用) 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.3 補強層1W 最高衝撃圧力(MPa)30.9 最小破壊圧力(MPa)103 最小曲げ半径(mm)100 質量(g/m)ホース/260 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) ねじTG1/4 ネジ口内径(Φmm)4.0 寸法C(mm)8.5 寸法L(mm)60 寸法HEX(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,322 税込17,954
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 呼称6 最高使用圧力(MPa)21 金具両端金具05+アダプタ付 タイプKタイプ(高圧用) 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.3 補強層1W 最高衝撃圧力(MPa)30.9 最小破壊圧力(MPa)103 最小曲げ半径(mm)100 質量(g/m)ホース/260 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) ねじTG1/4 ネジ口内径(Φmm)4.0 寸法C(mm)8.5 寸法L(mm)60 寸法HEX(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,347 税込19,082
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)60 最高使用圧力(MPa)21 最小曲げ半径(mm)100 寸法C(mm)8.5 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称6 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具04+アダプタ付 ねじTG1/4 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層1W 最高衝撃圧力(MPa)30.9 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 ホース外径(Φmm)13.3 質量(g/m)ホース/260 寸法HEX(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
17,347 税込19,082
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります