クリーパー(寝板) :「寝板」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
33,500 税込36,850
当日出荷

ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110 材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー) キャスター6個
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100 幅(mm)440 全長(mm)1015 質量(kg)約7.7 高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置) キャスター径(Φmm)62.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷


肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420 全長(mm)1010 質量(kg)7.5 キャスター数6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
用途作業用椅子。 質量(kg)約6.2 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローラーシート時:420×440×340
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

耐荷重(kg)150 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)1000×470×130(H) 質量(kg)4.2
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして 付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)150 適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126 全長(mm)1030 質量(kg)6.3 タイプ3段階リクライニング 全幅(mm)430 全高(mm)115 キャスター径(Φmm)63
1台
8,998 税込9,898
欠品中

トラスコ品番498-1235 材質スチール他 全長(mm)1040 質量(kg)10 全幅(mm)600 全高(mm)120
1台
10,980 税込12,078
欠品中

1セット(6個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製。体によくフィットするデザイン。軽量タイプの寝板です。耐油性キャスター(ウレタン)。大型キャスタータイプは、ひび割れた床や凹凸面でも楽に移動できます。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。
質量(kg)5.4 ブラック 耐荷重(kg)135 サイズ(mm)960×440×102(H)
1台
33,500 税込36,850
翌日出荷

【EA986EC-10・10B・10R・10Y用】ヘッドレスト。
質量(g)45.3 サイズ(mm)260×60
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

ほとんどの工具箱や壁に取り付けることができ、クリーパーを床から離して保管できます。レール本体のどこにでもハンガーを取り付けることができ、サイズ幅を調整してクリーパーを引っ掛けて保管できます。ハンガーを取り付ける為のねじやボルトは付属していません。
材質ハンガー:ABSプラスチック 全長(mm)610 質量(g)540 取付穴寸法(mm)ねじ:115×7(両端に2か所)
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

アストロプロダクツ配線通し 1500MM
車の電装配線に便利な、全長1500mmの通線ケーブルです。ワンボックスのリヤモニター、バックカメラの取り付け時の通線に使用できます。柔軟性と適度な硬度で折れにくく、長い距離の通線にも使用可能です。ループ状の先端に配線を通し、折り曲げてカバーをスライドするだけで、テープで留める必要もなく配線を固定できます。
トラスコ品番253-7870 材質スチール 全長(mm)1500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。
用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして 付属品六角レンチ(対辺5mm) 適合M-2001 材質PP タイプ自在 キャスター径(Φmm)62.5
1個
299 税込329
当日出荷

ブレーキのエア抜き作業には欠かせない、フルードの逆流を防ぐ、ワンウェイバルブです。ブレーキキャリパーとフルード受けのタンクに接続した、ホースの間に取り付けて使用します。
付属品ホースバンド×2 適合【適合ホース】内径5mm トラスコ品番253-9479 材質本体:アルミニウム 全長(mm)51
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エンジン補機類に使用されるストレッチベルトをこれ一つで簡単に脱着することができる便利なアイテムです。プーリーにはマグネットで貼り付くのでプーリーの横側や下側に取り付けても作業することができます。取り付ける向きを変えることでベルトの取り外しと取り付けの両方の作業に使用できます。張り調整ナシのストレッチベルトの他オートテンショナー付きの車輌もテンションを解除することなくベルトの脱着が行えます。
仕様マグネット付 トラスコ品番253-0150 材質スチール 質量(g)190 本体サイズ(mm)L45×W43×H50
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

トラスコ品番395-7802 適合本体AYSC-20F 車輪径(Φmm)75 質量(g)約350 車輪幅(mm)32
1個
999 税込1,099
当日出荷

アストロプロダクツ折畳式 ミニ三角いす
軽量で、コンパクトに折り畳める携帯性のよい、3本脚のチェアです。アウトドアやスポーツ観戦、ガレージでの談笑など、使いたいときにすぐ使え、簡単に収納できます。
トラスコ品番252-6933 材質スチール(フレーム)、UP(座面) 耐荷重(kg)80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×500 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×400
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

アストロプロダクツエアフィンガーサンダー
大きいパッドのサンダーでは作業しにくい、局所の研磨が可能なエア式のサンダーです。指先ほどのパッドを細かく振動(前後)させることで、回転運動では研磨しにくい面や隅を研磨できます。
付属品パッド×1、ヘックスレンチ3mm×1、R1/4エアプラグ×1 トラスコ品番253-7946 全長(mm)155(パッド/エアプラグ含まず) 質量(g)560(パッド/エアプラグ含まず) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 空気消費量(L/min)141.56 使用空気圧力(MPa)0.62 パッドサイズ(mm)50×23 ねじサイズRc1/4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エアブローと掃除機の機能が、一つになったバキュームブローガンです。手元のレバーで簡単に、エアブローとバキュームの切り替えが可能です。バキューム使用時に役立つ、ゴミを回収する吸塵袋が付属しています。作業環境に合わせて使い分けることができる、形状の異なる4つのノズルが付属しています。
トラスコ品番253-6383 全長(mm)1200
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アストロプロダクツワイヤーリール
ワイヤーリールタイプのキーホルダーです。ワイヤーは伸ばすと戻る自動巻き取り式です。
トラスコ品番254-4297 全長(mm)137
1個
149 税込164
当日出荷

アタッチメントの先端は0.7mmと細くなっているので、配線コネクターなどの狭い隙間に差し込むことができます。
用途テストリード用アタッチメント トラスコ品番254-1039 全長(mm)200 径(Φmm)ニードル:0.7 許容電流(A)5 先端径(Φmm)適合テストリード:2 許容電圧(V)300
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

先端がマグネットなので、スチールのターミナルビスに吸着させることができます。テストリードでは測定しにくい場合でも、直接取り付けることで確実な測定ができます。
用途テストリード用アタッチメント トラスコ品番253-6343 全長(mm)130 径(Φmm)【マグネット】7.5 許容電流(A)5 先端径(Φmm)【適用テストリード】2 許容電圧(V)300
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

日本人ならほぼほどいける!耐荷重150kg! 1.たくさん入るダブル収納!(引き出し+下段トレイ) 2.耐荷重150kgの超丈夫クリーパー PIT CREWロゴステッカー付き
耐荷重(kg)150 寸法(mm)約375×370×425
1台
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

アストロプロダクツ落下式サンドブラストガン
塗装剥がし、下地処理、サビ取り、ガラス工芸品などの装飾などに使用できるサンドブラストガンです。
トラスコ品番215-1195 内径(Φmm)ノズル:6.5 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 本体サイズ(mm)L790×W250×H320 タンク容量(mL)620
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

燃料の計量に使用できる、耐ガソリン性のカップです。目盛りは10ml刻みなので、細かく量を測ることができます。注ぎやすい口と、持ち運びに便利な取っ手が付いています。
トラスコ品番254-7447 質量(g)110 容量(L)1 最小目盛(mL)10 測定温度(℃)適正:20 本体サイズ(mm)W185×D125×H170 使用可能液体オイル類、ガソリン
1個
489 税込538
当日出荷

アストロプロダクツカムバックルタイダウン
二輪車の積載や荷物の固定などに使用するタイダウンベルトです。カムバックル機構により、ベルトを引っ張るだけで対象物を固定することができます。先端のフックは、ラバーコーティングで対象物に傷を付けにくくなっています。二輪車の積載などにはサブベルトを併用することで、キズをつけにくく、しっかりと固定することができます。
トラスコ品番254-9013 材質ポリエステル 質量(g)265 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)2 耐荷重(kg)150(1本)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

エスコ品番EA986EC-10C 材質ウレタン 車輪径(Φmm)50 適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

アストロプロダクツフレックス プライバー
こじりったり、持ち上げたり、ベルトのテンション調節などに使用できるプライバーです。ヘッド部の角度を調節できるので、作業状況に合わせた使用が可能です。
トラスコ品番253-4777 材質クロムバナジウム 全長(mm)375(ストレート状態) 質量(g)550 角度調節16段階
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

アストロプロダクツローラーシート
腰の負担を和らげるキャスター移動式の椅子です。小物トレーも付いており工具やパーツごと移動可能です。高さはダンパー式になっておりワンタッチで調整可能です。
トラスコ品番491-5704 材質座面:ビニールカバー、フレーム:スチール 全高(mm)390~505 耐荷重(kg)100 寸法(縦×横)(mm)シート:Φ305、トレー:Φ390
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷

アストロプロダクツワイヤーツイスター 6インチ
レースには欠かせない、ボルト、ナットなどの緩み止めに便利な、ワイヤリングに使用する工具です。プライヤー部でワイヤーをロックし、本体後部のつまみを引くことで、本体が回転しワイヤーを捻ることができます。
トラスコ品番254-2659 全高(mm)214
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

アズワン品番64-2296-63
1個
840 税込924
翌日出荷

小さなパーツの切削や、ポート加工などの細かな研磨作業に使用できる砥石などが付属したリューターセットです。リューターは、細いペン型になっているので、狭く奥まった箇所の作業に最適です。
付属品各種研摩棒×10、、回り止め用レンチ×2、エアオイラー×1、エアツールオイル×1 トラスコ品番253-9553 質量(g)226(ホース含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.39~0.58 本体サイズ(mm)L140×Φ16(ホース含まず) コレットサイズ(mm)Φ3 ホース長さ(mm)約1450 ねじサイズR1/4
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
759 税込835
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング