テストリード用アタッチメントマグネットタイプ

テストリード用アタッチメントマグネットタイプ アストロプロダクツ

先端がマグネットなので、スチールのターミナルビスに吸着させることができます。
テストリードでは測定しにくい場合でも、直接取り付けることで確実な測定ができます。

用途テストリード用アタッチメント トラスコ品番253-6343 全長(mm)130 径(Φmm)【マグネット】7.5 許容電流(A)5 先端径(Φmm)【適用テストリード】2 許容電圧(V)300 内容量1個
注意
※テストリードの状態によっては、対応径内でも取り付けできない場合があります。
※マグネットの付着物を取り除いてから使用してください。
※電圧の掛かっている線を、アタッチメントやテストリードで短絡しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07513330 2001000009817
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする