絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

カムプーリー用プーラー
KUKKO(クッコ)¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷カムプーリーの引き抜きに最適です。用途VW、AUDI用。適合TDI(直4・直6・直8・V6・V8)質量(kg)1.26
ショックレンチ
日平機器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。用途クランクプーリーボルトの緩めトラスコ品番835-4989全長(mm)555質量(kg)2.2差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)800
タイミンングベルトプーリーレンチ
KOTO¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷平ベルトのカムプーリー固定を簡単・確実に行えます。 狭いエンジンルームでも場所を選ばずセットできます。適合プーリ(mm)Φ100~Φ168
カムシャフトアライメントツール
JTC¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷適合車種S63、F10/M5(10~)、F06/M6(11~)、F12、F13/M6(11~)、E70/X5M(08~13)、E71/X6M(08~13)純正品番22491172249140200000000000000000000000000000000RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトアライメントツール
JTC¥88,980税込¥97,8781セット5日以内出荷適合車種B4204エンジン(8速A/T)純正品番99974939997495900000000000000000000RoHS指令(10物質対応)対応
スバル カムシャフトアライメントツール
JTC¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷寸法(mm)60(12角)適合車種スバル2.5LNA、Impreza、Legacy、SVX、STi2.0L、EJ20(2002~2005)、STi2.5L、EJ25(2005~2014)純正品番499207300RoHS指令(10物質対応)対応
クランクソケット
JTC¥4,998税込¥5,4981個13日以内出荷タイミングベルト交換時にクランクシャフトを回転させるためのソケットです。差込角(mm)12.7適合車種フォレスター、インプレッサ、トライベッカ、レガシー、SVXRoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトプーリー固定レンチ
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷適合車種フォレスター2.0(2005~2011年)、インプレッサ 1.6/2.0(2005~2008年)、レガシー(2005年~)、レガシーCVT(2010~2013年)RoHS指令(10物質対応)対応
カムストッパーレンチ
KOTO¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。 最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。 196N・mまでの耐久性があります。セット内容レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY質量(kg)0.958ケース寸法(mm)520×80×35
クランクプーラー
KOTO¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷取り外しにくいクランクプーリーを誰にでも簡単に取り外すことができます。 Φ6、Φ8ボルトとL型爪のセットにより、トヨタ、日産等、車種を問わず、取り外せます。セット内容HホルダーASSY、センターボルト、センターアダプターS、センターアダプターL、センターアダプターLL、爪S(2個)、ヨークボルト6mm(2個)、ヨークボルトL8mm (2個)、ヨークボルトLL8mm(2個)質量(kg)1.9ケース寸法(mm)280×165×50
新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用
KOTO¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。適合軽自動車~普通乗用車
クランクプーリープーラートヨタ用
KOTO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷クランクプーリーの固定ボルトを外す際のプーリー共回り防止からプーリー抜取の連続作業ができます。 ラジエーター、コンデンサーの脱着は不要です。セット内容ホルダー、メネジ、センターボルト、センターアダプター(S)、センターアダプター(L)、センターアダプター(LL)、ヨークボルト8mm(S)2個、ヨークボルト8mm(L)2個、ヨークボルト8mm(LL)2個、ヨークボルト6mm(2個)、8mmカラー(2個)、6mmカラー(2個)長さ(mm)【ヨークボルト】(8mmS)50、(8mmL)90、(8mmLL)110、(6mm)75質量(kg)2.47ケース寸法(mm)170×60×170差込角(sq.)12.7ホルダー径(mm)120
カムプーリーレンチ
HASCO¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定(供回り防止)する簡易型プーリー回転止め用ツール。 固定ピンがネジ式なので、プーリーを固定するときに工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です。厚さ(mm)(本体部)9全長(mm)550
クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用)
HASCO(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。ソケットサイズ(mm)17
12.7mm パームインパクトレンチ
JTC¥19,900税込¥21,8901個5日以内出荷短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.56RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ
KTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。トラスコ品番859-1208質量(g)400
クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用)
HASCO¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。ソケットサイズ(mm)19
クランクプーリー・ホールドレンチ(ホンダ車用)
HASCO(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ホンダ車のクランクプーリー固定用レンチ。50mm6角穴タイプ専用品です。適合CP-93HS-17M、CP-93HS-19M
クランクプーリーホールドプレート
HASCO¥59,980税込¥65,9781セット5日以内出荷サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。セット内容M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個適合ピッチ(mm)54~120
クランクプーリー・プーラー
HASCO¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷タイミングベルト交換の泣き所、クランクプーリーが簡単に抜き取れます!!。ラジエターの取り外し不要なコンパクトプーラー。サービスタップのないプーリーにも使用できる爪掛けタイプのプーラーです。セット内容CP-931-10(ネジ穴使用ハンガー 適応40~120mm)、CP-931、CP-931-89(爪延長部品) 各1個適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大/68(延長爪使用時90)
ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ
KTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。トラスコ品番859-1207質量(g)450
クランクプーリーホルダー
KTC¥36,980税込¥40,6781セット3日以内出荷様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応トラスコ品番113-0655セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)厚さ(mm)45質量(kg)3.9
クランクプーリーホールドプレートスペアセット
KTC¥5,698税込¥6,2681セット3日以内出荷トラスコ品番113-2241セット内容・セットボルト(六角穴付)M6(L30・40・50・60・70・80・90) 各2本・セットボルト(六角穴付)M8(L40・45・60・75・85・100) 各2本・ワッシャM6 2個、M8 2個・ アダプタM10用 2個

































![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)


![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)






![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)