14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングコンプレッサー JTC 動画あり
インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用 全長(mm)280 使用範囲(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。 コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用 材質鍛造(爪部分) 適合スプリング線径20mmまで
1組(2本)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効開き幅(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

TR1500 スプリングコンプレッサー JTC 動画あり
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。 ストローク(mm)300 直径(Φmm)200(最大スプリング) 本体質量(kg)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

JTC1238N バルブスプリングコンプレッサー JTC 動画あり
用途バルブステムシールの交換に使用します。 仕様最大固定幅:490mm プラグ10・12・14・18 適合車種OHV車・OHC車 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ22Φ・19Φ
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ウィッシュボーン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
42,980 税込47,278
7日以内出荷

バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
ねじ寸法1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18 適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAG RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

スプリングの取り外し・取り付けに使用します。
用途ダブルウイッシュボーン用 適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

JTC19mmアダプター
エコ商品
車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300 プラグ14・18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

用途12Vディーゼルエンジン対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『動力伝達』には他にこんなカテゴリがあります