絞り込み
適用畳数
- 4.5(12)
- 6(15)
- 8(21)
- 10(20)
- 12(14)
- 14(16)
灯数
- 1(1)
- 6(1)
光色
- キャンドル色(1)
- 昼光色(16)
- 昼白色(8)
- 温白色(3)
- 電球色(58)
器具・セット
- セット品(6)
調光の可否
- ×(27)
- ○(17)
色温度(K)
- 3000未満(42)
- 3000~5000未満(3)
- 5000以上(24)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
消費電力(W)
- 10~20未満(16)
- 20~30未満(33)
- 30~40未満(28)
- 40~50未満(31)
- 50~60未満(20)
- 60~70未満(18)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
電圧(V)
- 100
- 100~242(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(23)
- 90以上(36)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
- 1000未満(3)
- 1000~2000未満(18)
- 2000~3000未満(36)
- 3000~4000未満(31)
- 4000~5000未満(26)
- 5000~6000未満(19)
- 6000~7000未満(5)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(37)
- 山田照明(13)
- DAIKO(大光電機)(9)
- 三菱電機(8)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東京メタル(3)
- コイズミ照明(1)
ODELIC(オーデリック)・山田照明・DAIKO(大光電機)・三菱電機・ENDO(遠藤照明)・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・コイズミ照明
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「適用畳数」から絞り込む
4.5(12)
6(15)
8(21)
10(20)
12(14)
14(16)

CombinationFanSシリーズモダンタイプ
コイズミ照明(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
シーリングファン リモコン式DCモーター
東京メタル¥28,980~税込¥31,878~1台7日以内出荷引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。その他傾斜天井15°まで適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6色本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア
DAIKO(大光電機)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷色器具:金取付C03/E12電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷幅(mm)Φ590電圧(V)100光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色、電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)93調光の可否○エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。仕様調光器:別売材質セード:アクリル(乳白・透明)取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥45,980~税込¥50,578~1台5日以内出荷装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります材質グローブ:ガラス(ケシ)色真鍮ブロンズメッキ材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付色モカブラウン色古味材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付色モカブラウン色古味材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)色ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷華やかでグレード感があり,また,陰影がソフトで空間のまとまりを演出する半直接配光を採用したシャンデリアです。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 本体はモダンなシャンパンゴールド色塗装 天井直付用 8~10畳用 E26口金のLED電球を6本使用します定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷華やかでグレード感があり,また,陰影がソフトで空間のまとまりを演出する半直接配光を採用したシャンデリアです。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 本体はモダンなシャンパンゴールド色塗装 天井直付用 4.5~6畳用 E26口金のLED電球を4本使用します定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 シンプルの中にエレガントな雰囲気を演出するシャンデリアです。 ぶつけても破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 ホワイトブロンズメッキの本体 ダークオーク調の木製飾り 8~10畳用 E17口金の小形LED電球を6本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 陰影がソフトで,空間のまとまりを演出するシャンデリアです。 上品な透明スカボ風仕上げのガラスグローブ アームと本体は石目模様塗装仕上げ クラシックな雰囲気を演出します 8~10畳用 E17口金の小形LED電球を6本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷一部の光がセードを通して下方向を照射する半間接配光。 光が直接目に入らず,ソフトな空間を演出します。 セードは高級感のある透明つや消しガラスを採用 本体は金色メッキ仕上げ 天井直付け用 8~10畳用 E17口金の小形LED電球を6本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷一部の光がセードを通して下方向を照射する半間接配光。 光が直接目に入らず,ソフトな空間を演出します。 セードは高級感のある透明つや消しガラスを採用 本体は金色メッキ仕上げ 天井直付用 主に6畳用 E17口金の小形LED電球を5本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 シンプルの中にエレガントな雰囲気を演出するシャンデリアです。 ぶつけても破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 ホワイトブロンズメッキの本体 ダークオーク調の木製飾り 4.5~6畳用 E17口金の小形LED電球を4本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 陰影がソフトで,空間のまとまりを演出するシャンデリアです。 上品な透明スカボ風仕上げのガラスグローブ アームと本体は石目模様塗装仕上げ 天井直付用 4.5~6畳用 E17口金の小形LED電球を4本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
シーリングファン
東京メタル¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF寸法(mm)【天井から羽根まで】155色本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル)高さ(mm)360径(Φmm)【回転】1080スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆)定格電圧(V)100モーターACセード寸法(mm)109×Φ122フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
シャンデリア
東京メタル¥43,980~税込¥48,378~1台7日以内出荷引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。材質鉄、ガラス、水晶K5寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)質量(kg)4.6取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式使用電圧(V)AC100
LED一体型 シャンデリア リング
ODELIC(オーデリック)¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷天井に浮かびあがる端正な光のリング。アートのような存在感で空間を華やかに演出します。仕様調光器:不可種別シャンデリア電圧(V)100スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-1%演色指数(Ra)94調光の可否○エコロジー商品省エネ
天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷長さ(mm)558幅(mm)410質量(kg)3.4取付天井直付型、Uライト方式高さ(mm)312電圧(V)100消費電力(W)20.4口金E26全光束(Lm)1800光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.342明るさ25形電球6灯器具相当灯数6デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリアライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥92,980~税込¥102,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルガラス定格電圧(V)100仕上古味仕上(ブラウン)LEDランプ別売光源寿命40000時間
シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)取付ボルト吊専用型定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥229,800税込¥252,7801台62日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)質量(kg)8.8消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,598,000税込¥5,057,8001台62日以内出荷クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製)全長(mm)1120~1980質量(kg)31取付ボルト吊専用型消費電力(W)129寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形7.2W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)50.4幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)81演色指数(Ra)94調光の可否不可適用畳数~10畳エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形8.4W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)58.8色温度(K)2700~6500幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)63演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4400調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~10畳エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。仕様調光器:別売材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)高さ(mm)554材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)電圧(V)100全高(mm)695~2054色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。仕様調光器:不可材質セード:アクリル(乳白・透明)取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:ねじ込式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷LED光源だからこそできる、斬新な意匠と発光感が美しいあかり。高演色LED「R15 クラス2」にリニューアルしました。仕様調光器:不可材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)106材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から90日以内出荷イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。仕様調光器:別売材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。仕様調光器:不可材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。仕様調光器:不可材質飾:クリスタルガラス取付簡易取付A材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷空間にアクセントを加えるミニマムな光のリング。落ち着いたトーンの本体色とやわらかな光から、上品な高級感が漂います。仕様調光器:不可材質本体/カバー:鋼(マットブラック色)/アクリル(乳白)質量(kg)7.2取付簡易取付A高さ(mm)24種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)52全高(mm)525~2085色温度(K)2700幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)53リモコン付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3630調光率(%)連続調光100-10(リモコン)適用畳数~10畳エコロジー商品省エネ