LEDシーリングライト 調光タイプ

LEDシーリングライト 調光タイプ - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト 調光タイプ - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト 調光タイプ - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト 調光タイプ - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト 調光タイプ - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト 調光タイプ - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト 調光タイプ - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト 調光タイプ - HotaluX(ホタルクス)

お部屋のすみずみまで明るい広配光のLEDシーリングです。

用途
お部屋全体が明るい調光モデルです。
付属品
アダプタ×1個、リモコン×1個、リモコンケース×1個、単四乾電池×2本
材質
乳白色アクリルカバー
長さ(mm)
434
幅(mm)
434
高さ(mm)
128
電源(V)
100
外径(Φmm)
434
定格寿命(時間)
40000
機能
防虫:虫の入りにくい構造
光源色
電球色
切タイマー
60・30(分)
調光機能
LED常夜灯:3段階
内容量
1台
注意
※調光器付壁スイッチには使用できませんので、一般用入切スイッチに交換して下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603800SLDZ08790L701-160532103.138698
¥22,000
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
82606259SLDZ12790L701-160039115.3494912
¥29,000
¥6,298
¥6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
82607711SLDZ06790L701-15922710033296
¥19,000
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする