商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(1)
防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃。省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト
用途屋外用照明。壁面埋込専用形(水平・垂直取付可)
質量(kg)0.4
電圧(V)100
消費電力(W)1
定格固定出力
色温度(K)2900
材質(カバー)アクリル 透明
光源色ウォーム色
エネルギー消費効率(Lm/W)2
光源寿命40000時間
光束(Lm)2
埋め込み寸法(mm)43×200
演色指数(Ra)80
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。