絞り込み
光色
  • 昼白色(4)
  • 電球色(8)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(1)
調光の可否
  • ×(7)
  • (1)
電圧(V)
  • 24(1)
  • 100(4)
色温度(K)
  • 3000未満(8)
  • 5000以上(4)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(9)
80~90未満
光束(Lm)
  • 200未満(6)
  • 200~400未満(2)
  • 400~600未満(2)
  • 600~800未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
200未満・200~400未満・400~600未満・600~800未満・1000~1200未満
色(本体)
  • グレー(1)
  • シルバー(2)
  • ステンレス(1)
  • ブラック(3)
  • ホワイト(1)
グレー・シルバー・ステンレス・ブラック・ホワイト
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 富士メディシィエ(7)
  • 三菱電機(6)
  • TOKISTAR(4)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • フィリップス(東芝ライテック)(1)
  • コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトドアアプローチ灯 DAIKO(大光電機)

    アウトドアアプローチ灯

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白長さ(mm)125幅(mm)125質量(kg)1.6高さ(mm)180電圧(V)AC100消費電力(W)6.1光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)580明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • フットライト 全般拡散 長型 DAIKO(大光電機)

    フットライト 全般拡散 長型

    DAIKO(大光電機)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
    付属品埋込ボックス仕様重耐塩仕様幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • フットライト 全般拡散 角型 DAIKO(大光電機)

    フットライト 全般拡散 角型

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
    用途アウトレットボックス専用付属品拡散パネル仕様重耐塩仕様適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)55ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • フットライト 下面バッフル 長型 DAIKO(大光電機)

    フットライト 下面バッフル 長型

    DAIKO(大光電機)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
    付属品拡散パネル、埋込ボックス仕様重耐塩仕様幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • フットライト 下面バッフル 角型 DAIKO(大光電機)

    フットライト 下面バッフル 角型

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
    用途アウトレットボックス専用付属品拡散パネル仕様重耐塩仕様適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.6ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)44ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/壁・地中埋込み灯 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/壁・地中埋込み灯

    DAIKO(大光電機)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)2700
  • アウトドアライト/ガーデニングライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ガーデニングライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    消費電力(W)4.6ランプランプ付色温度(K)2700演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
  • アウトドアライト/ガーデニングライト/その他 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ガーデニングライト/その他

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)
  • アウトドアライン照明 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライン照明

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
アプローチライト