絞り込み
光色
- 電球色(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
調光の可否
- ×(2)
色温度(K)
- 3000未満(2)
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- DAIKO(大光電機)(9)
- 富士メディシィエ(7)
- 三菱電機(6)
- TOKISTAR(4)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- フィリップス(東芝ライテック)(1)
- コイズミ照明(1)

高演色LED エクステリア フットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷エクステリア フットライト。コンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)種別エクステリア フットライト幅(mm)□115寸法(mm)(出)7質量(kg)0.5明るさ(W)白熱灯器具40相当構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)162調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台欠品中GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。種別エクステリア グラウンドアップライト材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)幅(mm)Φ114質量(kg)3.5構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94ガラス部前面:強化ガラス(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)295ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)292調光の可否不可エコロジー商品省エネ