絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 60~70未満(1)
電圧(V)
- 100(3)
色温度(K)
- 3000~5000未満(1)
- 5000以上(1)
ブランド
- 東京メタル
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 山田照明(26)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- DAIKO(大光電機)(12)
- コイズミ照明(8)
- オーム電機(5)
- WAVEWAVE(5)
- 新洋電気(3)
- ダイソン(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ゼピール(1)
- ライソン(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- 兼備生活(1)

フロアースタンド
東京メタル¥8,998税込¥9,8981台10日以内出荷1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。質量(kg)3高さ(mm)1475電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.8使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230
フロアースタンド
東京メタル¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.2高さ(mm)1330スイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)1.6電球60WE26シャンデリア電球2灯セード寸法(mm)Φ205フレンジ寸法(mm)Φ190
フロアースタンド
東京メタル¥7,898税込¥8,6881台10日以内出荷材質鉄質量(kg)4.6高さ(mm)1640口金E26コード長さ(m)1.8セード寸法(mm)Φ100フレンジ寸法(mm)Φ250
フロアースタンド
東京メタル¥10,980税込¥12,0781台10日以内出荷調色ができるスタイリッシュなフロアースタンドです。セードについているスイッチで色が変更できます。60W相当のLED一体型、フットスイッチでON/OFF、セードについているスイッチで光色の変更ができます。材質鉄寸法(mm)セード:Φ58×106、ベース:Φ250、全高:1540質量(kg)3.5消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)800入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)20000色温度(K)3000・5000可動範囲(°)セード:左右270、上下90
ピアノライト
東京メタル¥9,298税込¥10,2281台10日以内出荷真鍮製ゴールドカラーの落ち着いたデザインのピアノライト。50W相当LEDランプが付属しており、購入後すぐのご使用が可能。省スペース設計のコンパクトサイズでアップライトピアノやデスク上でも場所を取らず設置可能です。材質鉄寸法(mm)セード径:135、フレンジ:Φ100、全高:210質量(g)900消費電力(W)5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ付属:LED5W(E17)電球色安全性転倒スイッチ付き
フロアースタンド
東京メタル¥10,980税込¥12,0781台10日以内出荷材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.8高さ(mm)1600スイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)2.5電球60Wシャンデリア電球1灯セード寸法(mm)Φ210フレンジ寸法(mm)Φ220
フロアースタンド
東京メタル¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズスイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)2電球60Wクリア電球フレンジ寸法(mm)Φ260
フロアースタンド
東京メタル¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。材質鉄、布質量(kg)6.1色(セード)白、(本体)木目塗装スイッチフットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)1500×350×900ベース寸法(mm)250×250セード寸法(mm)上190×下270×H170適合電球110V60W