絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 60~70未満(1)
電圧(V)
  • 100(3)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(1)
ブランド
  • 東京メタル
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 山田照明(26)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • コイズミ照明(8)
  • オーム電機(5)
  • WAVEWAVE(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 新洋電気(3)
  • ダイソン(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ゼピール(1)
  • HASEGAWA(1)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(1)
  • ライソン(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
    質量(kg)3高さ(mm)1475電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.8使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.2高さ(mm)1330スイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)1.6電球60WE26シャンデリア電球2灯セード寸法(mm)Φ205フレンジ寸法(mm)Φ190
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    セードは360度動きます。
    材質(セード)布、(本体)鉄質量(kg)5.6高さ(mm)1450スイッチプルスイッチ式口金E26コード長さ(m)2電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯セード寸法(mm)Φ360フレンジ寸法(mm)Φ260
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    7,898税込8,688
    1台
    7日以内出荷
    材質質量(kg)4.6高さ(mm)1640口金E26コード長さ(m)1.8セード寸法(mm)Φ100フレンジ寸法(mm)Φ250
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    調色ができるスタイリッシュなフロアースタンドです。セードについているスイッチで色が変更できます。60W相当のLED一体型、フットスイッチでON/OFF、セードについているスイッチで光色の変更ができます。
    材質寸法(mm)セード:Φ58×106、ベース:Φ250、全高:1540質量(kg)3.5消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)800入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)20000色温度(K)3000・5000可動範囲(°)セード:左右270、上下90
  • ピアノライト 東京メタル

    ピアノライト

    東京メタル
    9,298税込10,228
    1台
    6日以内出荷
    真鍮製ゴールドカラーの落ち着いたデザインのピアノライト。50W相当LEDランプが付属しており、購入後すぐのご使用が可能。省スペース設計のコンパクトサイズでアップライトピアノやデスク上でも場所を取らず設置可能です。
    材質寸法(mm)セード径:135、フレンジ:Φ100、全高:210質量(g)900消費電力(W)5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ付属:LED5W(E17)電球色安全性転倒スイッチ付き
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.8高さ(mm)1600スイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)2.5電球60Wシャンデリア電球1灯セード寸法(mm)Φ210フレンジ寸法(mm)Φ220
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズスイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)2電球60Wクリア電球フレンジ寸法(mm)Φ260
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。
    材質鉄、布質量(kg)6.1(セード)白、(本体)木目塗装スイッチフットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)1500×350×900ベース寸法(mm)250×250セード寸法(mm)上190×下270×H170適合電球110V60W
スタンドライト