絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 堀内機械(555)
  • ParkerTAIYO(265)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](183)
  • エナパック(118)
  • RIKEN(理研機器)(55)
  • NORGREN(11)
  • KYB(カヤバ)(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • 日東工器(1)
  • エヌピーエーシステム(1)
  • エナバック(1)
ストローク長(mm)
  • 20(259)
  • 25(546)
  • 30(461)
  • 35(281)
  • 40(433)
  • 50(827)
  • 60(311)
  • 75(599)
  • 80(334)
  • 100(871)
  • 120(274)
  • 125(428)
  • 150(648)
  • 175(320)
  • 200(606)
  • 250(542)
  • 300(504)
  • 350(369)
  • 400(434)
  • 500(391)
内径(mm)
  • 20(125)
  • 25(122)
  • 32(446)
  • 40(595)
  • 50(530)
  • 63(508)
  • 80(470)
  • 100(371)
呼び圧力(MPa)
  • 3.5(8)
  • 7(2)
  • 10(3)
  • 14(1)
  • 16(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2,568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク長(mm)から絞り込む
25(546)
30(461)
50(827)
75(599)
100(871)
150(648)
200(606)
250(542)
300(504)
400(434)
ストローク長(mm)をもっと見る
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~)SMC
7,598税込8,358
1個
11日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMCCHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
CH Series(CHSGCB32TF) SMCCH Series(CHSGCB32TF)SMC
33,980税込37,378
1個
欠品中
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHDSGFZ32) SMCCH Series(CHDSGFZ32)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHDQB20) SMCCH Series(CHDQB20)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB32B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB32B)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
小口径油圧シリンダ (CHNL~) SMC小口径油圧シリンダ (CHNL~)SMC
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
小口径油圧シリンダ (CHNC~) SMC小口径油圧シリンダ (CHNC~)SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H63~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H63~)SMC
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
薄形油圧シリンダ (CHDQB50-50D~) SMC薄形油圧シリンダ (CHDQB50-50D~)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMF~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMF~)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)25
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
ストローク(mm)105型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa取付支持形式ロッド側長方形フランジ形クッションあり使用ピストン速度(mm/s)8~300作動方式複動/片ロッド形使用チューブ内径(mm)50使用流体油圧作動油最高許容圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ付の場合:‐10~60ストローク長さの許容差~100st:0~0.8、101~250st:0~1.0、251~630st:0~1.25、631~1000st:0~1.4、1001~1800st:0~1.8RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2シリンダ追記号ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置ポート:上・クッションバルブ:右ロッド径C Seriesオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無オートスイッチ付
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
ストローク(mm)35型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa取付支持形式ロッド側長方形フランジ形クッションあり使用ピストン速度(mm/s)8~300作動方式複動/片ロッド形使用流体油圧作動油チューブ内径(Φmm)40最高許容圧力(MPa)3.5ロッド径(Φmm)C Series ロッド径耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60ストローク長さの許容差~100st 0~+0.8 、101~250st 0~+1.0 、251~630st 0~ +1.25、631~1000st 0~+1.4 、1001~1800st 0~+1.8RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2オートスイッチ種類2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付シリンダ追記号ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置ポート:上、クッションバルブ:右オーダーメイド仕様標準
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
ストローク(mm)450取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5シリンダ追記号ロッド先端ナット付ロッド径の寸法系列C系列ロッド径ポート位置クッションバルブ位置オートスイッチ有無オートスイッチ付(有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V)
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式軸方向フート形シリーズ型式:アルミ合金使用流体油圧作動油チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5ロッド先端ねじロッド先端ナット付ロッド径の寸法系列C系列ロッド径
CH2 Series SMCCH2 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
ストローク(mm)150取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5オートスイッチ種類オートスイッチ無し
CH2 Series SMCCH2 SeriesSMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
ストローク(mm)150取付支持形式軸方向フート型使用チューブ内径(mm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3mポート位置クッションバルブ位置オートスイッチ有無オートスイッチ付
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CHQWB/CHDQWB - 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド SMCCHQWB/CHDQWB - 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)3.5
CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)3.5
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML40 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML40SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML32 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML32SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML25 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML25SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML20SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMG20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMG20SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF40 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF40SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF32 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF32SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF25 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF25SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF20SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMC40 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMC40SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
...

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧シリンダ