油圧シリンダ :「ハトメ」の検索結果

特価
本日11月10日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク長(mm)」から絞り込む
35(1)
50(1)
75(1)
150(1)
450(1)
薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC CADデータあり
呼び圧力3.5MPa 仕様オートスイッチ付(磁石内蔵) 取付通し穴 ストローク標準ストローク リード線取出方法グロメット 取付支持形式基本形 クッションなし スイッチ無接点オートスイッチ 使用ピストン速度(mm/s)8~100 作動方式複動/片ロッド形 ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります) 負荷電圧(V)DC24/5/12 使用流体油圧作動油 リード線(m)5 最高許容圧力(MPa)3.5 最低動作圧力(MPa)0.3 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60 配線(出力)3線(PNP) ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm 適合負荷IC回路、リレーPLC スイッチ特性耐水性向上品(2色表示) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し) ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類M9PAV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)35 型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa 取付支持形式ロッド側長方形フランジ形 クッションあり 使用ピストン速度(mm/s)8~300 作動方式複動/片ロッド形 使用流体油圧作動油 チューブ内径(Φmm)40 最高許容圧力(MPa)3.5 ロッド径(Φmm)C Series ロッド径 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 ストローク長さの許容差~100st 0~+0.8 、101~250st 0~+1.0 、251~630st 0~ +1.25、631~1000st 0~+1.4 、1001~1800st 0~+1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2 オートスイッチ種類2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 シリンダ追記号ロッド先端ナット付 ポート・クッションバルブ位置ポート:上、クッションバルブ:右 オーダーメイド仕様標準
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

SMCCH2 Series
RoHS
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
ストローク(mm)150 取付支持形式軸方向フート型 使用チューブ内径(mm)40 材質(チューブ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m ポート位置 クッションバルブ位置 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
28,980 税込31,878
25日以内出荷

クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
ストローク(mm)450 取付支持形式ロッド側長方形フランジ形 チューブ内径(Φmm)63 材質(チューブ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力(MPa)3.5 シリンダ追記号ロッド先端ナット付 ロッド径の寸法系列C系列ロッド径 ポート位置 クッションバルブ位置 オートスイッチ有無オートスイッチ付(有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V)
1個
56,980 税込62,678
25日以内出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります