油圧シリンダ :「DC3V」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ストローク長(mm)」から絞り込む
35(1)
450(1)
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
チューブ内径(Φmm)63
材質(チューブ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力(MPa)3.5
シリンダストローク(mm)450
シリンダ追記号ロッド先端ナット付
ロッド径の寸法系列C系列ロッド径
ポート位置上
クッションバルブ位置右
オートスイッチ有無オートスイッチ付(有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V)
1個
¥56,980
税込¥62,678
26日以内出荷
型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
クッションあり
使用ピストン速度(mm/s)8~300
作動方式複動/片ロッド形
使用流体油圧作動油
チューブ内径(Φmm)40
最高許容圧力(MPa)3.5
ロッド径(Φmm)C Series ロッド径
耐圧力(MPa)5
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60
ストローク長さの許容差~100st 0~+0.8 、101~250st 0~+1.0 、251~630st 0~ +1.25、631~1000st 0~+1.4 、1001~1800st 0~+1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2
シリンダストローク(mm)35
オートスイッチ種類2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
シリンダ追記号ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置ポート:上、クッションバルブ:右
オーダーメイド仕様標準
1個
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。