絞り込み
サイズ
ワーキングウェアは作業服つなぎやブルゾン、インナーなど作業現場用の着衣です。男女兼用のブルゾンは工事現場などはもちろん、事務作業や制服としても利用されています。綿素材やポリエステル製の作業服つなぎは機能的な縫製で動きやすく、メンテナンスなどさまざまな現場に対応する作業服です。また着衣の上に簡単に脱ぎ着できるエプロンは塩化ビニル製など水に強いタイプもあり、食品加工業におすすめ。制電裏綿を使用したタイプや繰り返し使えるよう丸洗い可能なタイプなどそれぞれ機能が異なるので、作業に応じたワーキングウェアを選ぶと良いでしょう。

保冷剤
STATUSUNI(ステータスユニ)(5件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801式(80個×10ケース)当日出荷から7日以内出荷こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25質量(g/個)約165
身体冷却システム COOLEX-Proセット 標準タイプ
鎌倉製作所¥999,800税込¥1,099,7801セット31日以内出荷チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。 酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。 防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水) 温度調節が可能です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。トラスコ品番252-1442質量(kg)20サイズフリー(S~2L)電源(V)単相100設定温度(℃)チラー:5~20環境温度範囲(℃)25~55作業範囲(m)半径10~20