絞り込み
色
その他(1)
イエロー(5)
オレンジ(1)
グリーン(42)
グレー(6)
ピンク(23)
ブラック(1)
ブルー(114)
ホワイト(115)
レッド(2)
ブランド
- ゴールドウイン(48)
- 東洋リントフリー(31)
- アドクリーン(28)
- MCC(MaxClean)(17)
- ミドリ安全(9)
- ブラストン(9)
- アズピュア(アズワン)(7)
サイズ
- 5L
- 3L(261)
- 4L(184)
- 6L(9)
- 7L(7)
- 8L(3)
- L(444)
- LL(370)
- M(424)
- S(246)
- SS(11)
- その他(7)
- フリー(136)
- 女性用(4)
清浄度
- その他(13)
- クラス1(ISO 3)(1)
- クラス10(ISO 4)(3)
- クラス100(ISO 5)(35)
- クラス1000(ISO 6)(23)
- クラス10000(ISO 7)(4)
- クラス100000(ISO 8)(8)
機能
ストレッチ(1)
低発塵性(8)
吸汗速乾(11)
抗菌加工(4)
消臭・防臭(4)
軽量(2)
静電気・帯電防止(30)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
RoHS10物質対応
クリーンルーム用・食品工業向け作業服は防塵性や制電性機能を備えた無塵衣やクリーンスーツをさします。クリーンルームとは半導体などの精密機械の制作現場において埃などを極度に少なく保つ清浄度の高い作業室のことです。髪の毛などの混入を防ぐためのキャップやフードを併用することで、さらに衛生管理を厳重にすることができます。抗菌機能に優れたものや導電糸を格子状に編み込んだタイプなどさまざまな種類があるのが特徴。異物の混入を防ぐクリーンルーム用・食品工業向け作業服は工場の他に給食センターなど食品加工の場でも利用されています。
![クリーンスーツ[CL1000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083343-211223-02.jpg)
クリーンスーツ[CL1000]
東洋リントフリー(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281着当日出荷シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。 帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造仕様男女兼用規格ISO クラス6相当品グレードクラス1000対応材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂![アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104952-250806-02.jpg)
アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]
アズピュア(アズワン)(7件のレビュー)¥6,520税込¥7,1721着当日出荷導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。グレードクラス100混率(%)ポリエステル100清浄度(目安)クラス100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
一般型クリーンウェア C1031
ミドリ安全¥6,498税込¥7,1481着当日出荷から4日以内出荷一般的なクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
フード一体型クリーンウェア
ミドリ安全(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981着当日出荷から9日以内出荷フード付のクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
アズピュア クリーンスーツ用フード (目出しタイプ)
アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)¥2,510税込¥2,7611枚当日出荷から12日以内出荷仕様クラス100対応材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
ブルゾン クリーンウェア
ミドリ安全¥6,198税込¥6,8181着当日出荷から4日以内出荷ブルゾンのクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠![アズピュアクリーンスーツ(ポケット付き)[CL100] アズピュア(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20812288-251226-04.jpg)
アズピュアクリーンスーツ(ポケット付き)[CL100]
アズピュア(アズワン)(5件のレビュー)¥8,080税込¥8,8881着当日出荷から翌々日出荷カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~108/□生地導電糸入りポリエステル
フード一体型クリーンスーツ 7825/B
MCC(MaxClean)¥7,898税込¥8,6881着当日出荷から4日以内出荷トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ。 着用性・動作性のバランスに優れたデザイン。 やわらかな素材により、着用快適性に優れたスタンダードモデルのフード一体型クリーンスーツです。仕様フード一体型、後頭部小ベルト調整式、ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー材質NU1770(素材名)色ブルー
スラックス クリーンウェア
ミドリ安全¥5,998税込¥6,5981着当日出荷から9日以内出荷スラックスのクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付
アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)
アズピュア(アズワン)¥5,710税込¥6,2811着当日出荷から翌々日出荷伝導糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□
クリーンスーツ 7800/A
MCC(MaxClean)¥5,798税込¥6,3781着当日出荷から4日以内出荷様々な使用環境に対応させたセンターファスナークリーンスーツ。 トータルバランスに優れたロングセラースーツ。 着用快適性に優れたスタンダードモデルのクリーンスーツです。仕様ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー材質NU1770色ホワイト
フード付カバーオール
ブラストン¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル![TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40388101-120625-02.jpg)
TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000]
東洋リントフリー¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から9日以内出荷半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。混率(%)ポリエステル100
フード一体型クリーンスーツ 7825/A
MCC(MaxClean)¥7,898税込¥8,6881着当日出荷から4日以内出荷トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ。 着用性・動作性のバランスに優れたデザイン。 やわらかな素材により、着用快適性に優れたスタンダードモデルのフード一体型クリーンスーツです。仕様フード一体型、後頭部小ベルト調整式、ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー材質NU1770色ホワイト
TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服
東洋リントフリー¥9,398税込¥10,3381着当日出荷から5日以内出荷FH197Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのフード一体型クリーンルーム用衣服です。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策仕様制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り混率(%)ポリエステル100清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC生地性能制電性
パンツ
ブラストン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。 クリーンパック済みです。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
クリーンスーツ ベルデクセル
ミドリ安全¥8,798税込¥9,6781着当日出荷から4日以内出荷肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。 「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。 股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。 外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。 首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。用途作業者からの発じんとESD防止対策材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)タイプつなぎ服規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
清涼クリーンスーツ 7000/B
MCC(MaxClean)¥8,798税込¥9,6781着当日出荷から4日以内出荷高い通気性を可能にし、蒸れ感を軽減させたクリーンスーツ。 高い通気性と防透性の両立を可能にした二重構造の新素材。 通常、通気性の高い素材には生地に隙間が空いている状態で透けやすく、透けにくい素材は生地が緻密であり通気性が低下します。 相反する問題点を特殊織物構造により両立を可能にしました。 この機能性素材を採用し、高い通気性とドライタッチ感による肌触りを確保させたクリーンスーツです。仕様首元金具ホック、ウエスト紐(アジャスター)、腰裏付、制電、清涼、クラス10000、センターファスナー材質TY0056色ブルー
立体裁断構造超静電クリーンウェア
ミドリ安全¥9,298税込¥10,2281着当日出荷から9日以内出荷人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
つなぎ服 フード付
ブラストン¥9,998~税込¥10,998~1着翌々日出荷から13日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。 綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。用途クリーンルーム内での作業に。材質/仕上ポリエステルISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
TriApex クリーンパンツ
東洋リントフリー¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷から5日以内出荷ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。 導電糸入りの制電性を有する製品。 女性用。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)タイプ女性用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 7~(FED/STD クラス 10000~)(目安)生地性能制電性![アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100]) アズピュア(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104611-250806-02.jpg)
アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100])
アズピュア(アズワン)¥5,270税込¥5,7971着当日出荷から翌々日出荷導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 裾・袖・腰ゴム入り。仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
カバーオール(白) BSC12600
ブラストン¥10,980税込¥12,0781着当日出荷から4日以内出荷超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。 洗濯して繰り返しご使用頂けます。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。仕様フロントファスナー、二重袖材質/仕上ポリエステル色ホワイトタイプ男女共用股下(cm)84ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服
東洋リントフリー¥19,980税込¥21,9781着5日以内出荷着用者の声から生まれた着用快適性重視のクリーンルーム用衣服。 特殊断面素材”ウェーブロン” と通気性を持つ高ストレッチ素材の採用により、「上半身がムレる」「汗をかくとベトつく」といった着用者からの声を解消。 作業に伴う身体の様々な動きを妨げないよう、高いストレッチ性を備えた素材を背面部に採用。 腕の上げ下げや前屈動作に追随することでスムーズな作業をサポート。 フードも繋がった一体型。 衿部樹脂ホック止め、顎部ストレッチ素材、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、ウエストゴム絞り。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 5(FED/STD クラス 100)(目安)生地性能通気性、ストレッチ
CLEAN クリーンスーツ
MCC(MaxClean)¥6,398~税込¥7,038~1着9日以内出荷着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能なスタンダードモデルのクリーンスーツです。材質ポリエステル
TriApex 超制電 クリーンパンツ
東洋リントフリー¥6,798税込¥7,4781本3日以内出荷から5日以内出荷静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。 上着:FS215C(別売)と共用して使用します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き混率(%)ポリエステル100生地性能超制電性・防塵
クリーンウエア 6006/A
MCC(MaxClean)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷から4日以内出荷作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。仕様袖口ゴム、ラグラン袖、内ポケット1個材質UN1770色ホワイト
つなぎ服 フードなし
ブラストン¥8,998税込¥9,8981着翌々日出荷から13日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。 綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。用途クリーンルーム内での作業に。材質/仕上ポリエステルISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
TriApex クリーンウェア 快適清涼上着
東洋リントフリー¥7,498税込¥8,2481着3日以内出荷から5日以内出荷吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策色ホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能吸汗・速乾
TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着
東洋リントフリー¥9,498税込¥10,4481枚5日以内出荷快適な高性能素材と、徹底した異物混入防止対策仕様の衣服。 繰り返しの洗濯にも繊維劣化が起こりにくい工業洗濯対応。 快適吸汗清涼素材「アクアドライ(R)」を使用。 吸汗速乾で「ベトつきにくい」、「汗冷えしにくい」快適性と肌側の接着面積軽減で「サラっとした着心地」を実現。 また、吸汗速乾ポリエステル繊維「カルキュロ(R)」を使用。 洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を兼ね備えた、高機能感性繊維。 生地表面の毛羽立ちや繊維クズの発生が少なく素材自体の異物化が起きにくい。 導電糸入りの制電性を有する製品。 親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。 スタンドカラー、センターファスナー、袖口フライス二重構造、上着裾部二重構造、上着外裾部ゴム絞り。用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 8(FED/STD クラス 100000)(目安)生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性
TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服
東洋リントフリー¥13,980税込¥15,3781着3日以内出荷から5日以内出荷べとつきにくく、汗冷えしにくい、サラッとした着心地の防塵服。 洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を備えた高機能感性繊維「カルキュロ(R)」と快適吸汗清涼織物「アクアドライ(R)」を組み合わせたクリーンルーム用衣服。 導電糸入りの制電性を有する製品。 親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。 衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、ウエストひも調節付き。用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策色ホワイトタイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 7(FED/STD クラス 10000)(目安)生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性
TriApex クリーンウェア 半袖上着
東洋リントフリー¥8,498税込¥9,3481着5日以内出荷低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温の高い環境に対応します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー色ホワイト×ピンク混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
TriApex クリーンウェア 上着
東洋リントフリー¥8,998税込¥9,8981着5日以内出荷薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温が高めの環境に対応します。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。用途クリーンルーム用、異物混入対策仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞りグレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
TriApex クリーンウェア 上着
東洋リントフリー¥8,798税込¥9,6781着5日以内出荷吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞り色ホワイト×ピンクグレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
TriApex クリーンウェア ツナギ服
東洋リントフリー¥8,198~税込¥9,018~1着当日出荷から11日以内出荷上下服からのグレードアップに最適。FH199Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのクリーンルーム用衣服です。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策仕様制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り混率(%)ポリエステル100清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC生地性能制電性





![クリーンスーツ[CL1000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083343-211223-02.jpg)
![アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104952-250806-02.jpg)




![アズピュアクリーンスーツ(ポケット付き)[CL100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20812288-251226-04.jpg)






![TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40388101-120625-02.jpg)










![アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100]) アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104611-250806-02.jpg)


















![不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具] 不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454749-260831-02.jpg)