絞り込み
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
ブラック(1)
材質
- 合成繊維(1)
サイズ
- XL
- 3L(14)
- 4L(3)
- 6L(2)
- 8L(2)
- L(141)
- LL(92)
- M(134)
- S(51)
- その他(4)
- フリー(260)
- 女性用(1)
ブランド
- BUFF(バフ)(1)
腕カバーとは、作業の際に腕につけ、腕を保護するために使用します。冷感機能のある腕カバーは、肌に密着して動きやすく、ワークシーンやスポーツなどで活躍。吸汗速乾でひんやりとした涼しい着心地が人気です。天然竹糸素材のロングタイプのアームカバーは、工場内作業や土木・建築作業時の使用に適しています。吸水性、放湿性が高く、ひんやり感があり好評です。消防服にも使用されるアラミド繊維の腕カバーは、優れた耐熱・防炎性があり、高温作業時に装着します。洗濯を何度しても効果が変わることはありません。
商品豆知識
「特性」から絞り込む

アームカバー(UVカット/冷感)
BUFF(バフ)¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷暑熱環境下での屋外作業向けに設計されたアームスリーブです。UPF50の紫外線保護性能を備え、腕を紫外線から保護します。HeiQ Smart Temp冷却技術により、体温上昇時の快適性向上をサポートします。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。4方向ストレッチ素材により高いフィット感と動きやすさを実現します。シリコングリップ付きの伸縮バンドによりズレを軽減します。軽量で通気性に優れ、長時間の着用でも快適です。リサイクルポリエステルを使用した環境配慮型製品です。混率(%)本体生地:ポリエステル86、エラスタン14、ゴム部分:ポリアミド83、エラスタン17