絞り込み
サイズ
- XL
- 3L(414)
- 3S(4)
- 4L(171)
- 5L(110)
- 6L(62)
- 7L(24)
- 8L(16)
- 9L(4)
- L(756)
- LL(662)
- M(676)
- S(252)
- SS(18)
- その他(17)
- フリー(499)
- 女性用(4)
- 子供用(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
ブラック(1)
ブランド
- BUFF(バフ)(1)
防護服は粉塵微粒子や液体飛沫から保護するバリア性能を備えた作業服のことです。袖口やウエスト、フードにゴム入りのつなぎタイプが多く液体などの付着を防ぐのが特徴で、塗装・塗料、農薬噴霧作業や粉塵・粉体取扱作業などあらゆる作業現場で利用されています。またアスベストにも対応する化学防護服など汚れや有害粉塵から保護するタイプもあります。使い捨てのディスポキャップや靴カバーやエプロンタイプもあり、汚れの激しい作業現場で着用すると良いでしょう。

アームカバー(UVカット/冷感)
BUFF(バフ)¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷暑熱環境下での屋外作業向けに設計されたアームスリーブです。UPF50の紫外線保護性能を備え、腕を紫外線から保護します。HeiQ Smart Temp冷却技術により、体温上昇時の快適性向上をサポートします。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。4方向ストレッチ素材により高いフィット感と動きやすさを実現します。シリコングリップ付きの伸縮バンドによりズレを軽減します。軽量で通気性に優れ、長時間の着用でも快適です。リサイクルポリエステルを使用した環境配慮型製品です。混率(%)本体生地:ポリエステル86、エラスタン14、ゴム部分:ポリアミド83、エラスタン17