22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)LILIEL(リリエル)(20件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン(28件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
パイプ火打 タナカパイプ火打タナカ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
ユニクロ 火打金具 OHSATO(大里)ユニクロ 火打金具OHSATO(大里)(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造クリビス止め火打金物Ⅱ栗山百造(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
ターレット金具 東西電気産業ターレット金具東西電気産業
489税込538
1個
翌々日出荷
仕様【外郭】SPC 1.0t
ビス止めオメガ火打ち600 タナカビス止めオメガ火打ち600タナカ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質NFG550F付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本厚さ(mm)1.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品表面処理JIS G 3302(Z27)相当同等認定D15A08-01
オメガ火打600 ボルトタイプ タナカオメガ火打600 ボルトタイプタナカ(1件のレビュー)
699税込769
1本
12日以内出荷
床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 Z火打HB約2kgに対し当商品は約1.2kgと軽量です。 製品形状はプレス加工による一体成型により、軽量にして必要十分な強度を確保しました。 ふんばり寸法が600mmのため、Z火打に比べ納まりがコンパクトになります。 ハウスプラス確認検査(株)により、Z火打HBと同等以上の耐力を有する火打材として評価された商品です。
付属品小袋小型角座金W2.3×30(2枚)平釘ZF-55(8本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)(71)×(880.4)×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
火打金物 ナニワボールト火打金物ナニワボールト(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
4日以内出荷
用途床組および小屋組の隅角部の補強材質溶融亜鉛メッキ鋼板付属品平くぎZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚規格Zマーク金物
黒塗装 火打金物 OHSATO(大里)黒塗装 火打金物OHSATO(大里)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
NF火打ち金物 晃和NF火打ち金物晃和
659税込725
1本
翌日出荷
最軽量 1kg!ねじ止めタイプの火打ち金物。品質性能確認試験済み製品。専用ねじ(ウッドスクリュー7×55)×10本付。
材質微細粒鋼板(NFG)厚さ(mm)1.2
PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体 LILIEL(リリエル)PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体LILIEL(リリエル)
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
防震天井吊木 カナイ防震天井吊木カナイ
349税込384
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
調整機能付き防振天井吊り木 カナイ調整機能付き防振天井吊り木カナイ
679税込747
1本ほか
3日以内出荷
吊木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を軽減します。I型複合梁にもご使用いただけます。
用途床根太と天井野縁を結合する金具です。
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
板厚が1.6mmで軽量の火打ち金物です。高所の作業性が向上しました。仕口加工が不要なため簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。付属品リングネイルPZ-FRN-55(シルバー)×8本、専用座金×2枚規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級
テンツリック BXカネシンテンツリックBXカネシン
529税込582
1本
5日以内出荷
天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。天井面の均一な仕上がりと、階下への防震効果が期待できます。〔防震吊木金物〕木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本材質本体/JIS G 3302 SGHCまたはSGCC ゴム/合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
Z火打金物 タナカZ火打金物タナカ
419税込461
1袋(5セット)ほか
当日出荷から5日以内出荷
火打金物HB 栗山百造火打金物HB栗山百造
869税込956
1本
翌日出荷
Zマーク表示金物。床組及び小屋組の隅角部の補強に使用します。火打土台としても使用できます。平釘ZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚付。
幅(mm)65厚さ(mm)2.3芯長さ(mm)【ボルト】990
防震天井吊り木 カナイ防震天井吊り木カナイ
719税込791
1個
10日以内出荷
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70寸法L=409(有効調整寸法105mm)表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
テンツリック BXカネシンテンツリックBXカネシン(2件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。材質(本体)JIS G 3302 SGHC付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
鋼製火打 カナイ鋼製火打カナイ(1件のレビュー)
819税込901
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
材質NFG550F付属品平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6
フリーダム鋼製火打ち カナイフリーダム鋼製火打ちカナイ
869税込956
1セット
12日以内出荷
ビス止め(スクリューねじ)で施工性向上、床根太に干渉しないよう取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。 スリム形状なため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などに干渉せず、施工することができます。
材質JIS・G3302 SGHC仕様引張側短期基準モーメント/5.4kN・m、圧縮側短期基準モーメント/7.6kN・m付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)6本表面処理Z27(溶融亜鉛めっき鋼板)厚さt(mm)2.3建材試験センター02A0453
火打金物特集
おすすめ人気ランキング
制震金物・火打金物