絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 中央精機(394)
- シグマ光機(327)
- SFC(エス・エフ・シー)(119)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- Kenko(ケンコートキナー)(58)
- ミラック光学(37)
- omron(オムロン)(36)
- ツクモ工学(33)
- キコー技研(24)
- VSテクノロジー(19)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HOYA(10)
- オムロンセンテック(10)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- 岩田製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。 底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体の色を緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)15.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)14.5寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷一軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)14.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。 底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。質量(g)95寸法H(mm)14寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)13寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷二軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダーのカラーバリエーションは2色。質量(g)95寸法H(mm)13寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2