絞り込み
ブランド
- 中央精機(394)
- シグマ光機(327)
- SFC(エス・エフ・シー)(119)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- Kenko(ケンコートキナー)(57)
- ミラック光学(37)
- ツクモ工学(33)
- omron(オムロン)(30)
- キコー技研(24)
- VSテクノロジー(19)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HOYA(10)
- オムロンセンテック(10)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 岩田製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アーム取り付け支柱
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷LA-50シリーズ専用支柱です。 支柱の高さは400mm。材質アルミニウム合金質量(kg)0.8色ホワイト耐荷重(kg)1アーム:~12、最大24設置方法ネジ固定RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取り付け金具
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷各種機構によりモニターの高さ、奥行きなど配置の微調整が可能です。 耐荷重は50KG以下となります。 迫出し機構を有しておりますのでモニターのメンテナンス、配線等に非常に便利です。 設置後の画面の傾きや奥行きを調整できる機構がございます 設置場所、環境により付属ネジで設置ができない場合には、お客様や工事業者様にて別途環境に合ったネジをご用意いただく必用がございます。 テレビ・モニターの取り付けネジは横100mmから800mm、縦100mmから400mmの範囲で設置します。 壁掛け金具、テレビの取り付けは設備会社・工事会社にご依頼ください。 また、ウィンテクノホームページ内にも「取り付け工事のご案内」 がございますのでご参考ください。RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け小型アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。 VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。 耐荷重は0kgから8kg材質アルミニウム、プラスチック、鉄質量(kg)2.3色シルバー耐荷重(kg)~36設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷HMシリーズの先端部VESA取り付けプレートとモニターの間に挟み固定する ハンドル付きプレートです。 VESA75mm、100mmの両方のネジ穴が使えます。材質鉄色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
パーソナルマイクロスコープ
中央精機¥499,800~税込¥549,780~1台30日以内出荷LED照明を内蔵した倒立型金属顕微鏡です。TVカメラ(Cマウント)が装着可能です。試料台にXY軸に移動可能なテーブルを装備しています。付属品研鏡台、ビニールカバー、試料押え、ステージプレート(内径15mm)、フィルタ(緑・黄)電源LED反射照明用電源ユニットフィルター緑・黄照明白色LED光源ステージプレート角十字動ステージ接眼レンズW10×対物レンズM5×、M10×、M40×マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
吸着プレート
中央精機¥259,800税込¥285,7801枚60日以内出荷セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。適合MSS-100C用材質多孔質セラミックス、アルミ合金質量(kg)1表面処理黒アルマイト梨地平面度(mm)0.005RoHS指令(10物質対応)対応
IE型鏡筒
中央精機¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。 対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。 対物レンズを組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mmRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
WL型鏡筒
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から40日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)光源白色LED、照明のケーブル長1.8mRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
UA型スタンド
中央精機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 「ツールスコープ」用鏡筒受け(Φ30H8)付のユニバーサルアームです。あらゆる方向に移動できます。 マグネットスタンドを組み合わせて注吊りでも使用できます。質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
顕微鏡用TVアダプタ
中央精機¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。質量(kg)0.06マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mmRoHS指令(10物質対応)対応
目盛板
中央精機¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。接眼レンズ(OC-10、OC-20)、顕微鏡用TVアダプタ(TS-TVA)にはご指定の1種類を組み込んでいます。 使用する対物レンズの倍率により、試料の目量が変わりますのでご注意ください。 目量(読み)=0.05mm÷対物レンズの倍率。寸法(mm)Φ19、t1、1目盛0.05RoHS指令(10物質対応)対応
O-Z型スタンド
中央精機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向、可動範囲の広い製品です。質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:Z軸1方向移動量(mm)60
M型スタンド
中央精機¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。質量(kg)4.2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)クロスクランプ:上下方向約250、水平方向約200移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
L型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
I型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類直筒RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
H-T型スタンド
中央精機¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 Φ12のポールに取り付けてツールスコープを固定することができます。質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
C型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
側視型顕微鏡
中央精機¥169,800税込¥186,7801台60日以内出荷対物レンズの先の反射ミラーボックスで光軸を90°曲げて側面が観察できます。 焦点合わせ機構が付いている光学系です。 LED照明を内蔵しています。 TVアダプタを使用してカメラでの観察が可能です。 TVアダプタ、接眼レンズ、ステージなどオプション品と組み合わせて使用できます。質量(kg)本体 約1、電源 約0.3総合倍率20×接眼レンズWF10×対物レンズ2×目盛板クロスミクロ(1目盛0.1mm)RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9
遮光板
中央精機¥6,998税込¥7,6981枚20日以内出荷遮光板は片面ずつ黒塗装、白塗装された遮光板で、光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。材質アルミ板色白・黒外形寸法(mm)250×250×3tRoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ
中央精機¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。仕様N.A.:0.02倍率0.5×分解能(μm)15.17焦点距離(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
フォーカシングカプラ
中央精機¥79,980税込¥87,9781台30日以内出荷各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。 顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。 焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。 (ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。) 手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。 組合せ可能コントロールドライバ 1軸コントローラドライバ QT-ADL1、 QT-ADL1(K)、 QT-ADL1(K)AC 2軸コントローラドライバ QT-ADM2、 QT-ADM2(K)、 QT-AMH2A、 QT-AMH2A(K) 3軸コントローラドライバ QT-ADM3、 QT-ADM3(K)、 QT-AMM3、 QT-AMM3(K) MSS-FM1とコントローラを接続するケーブルが付属します。 顕微鏡用アダプタが3種類(内径58.5mm/62mm/66.3mm)付属します。適合顕微鏡メーカー:オリンパス、ニコン材質アルミ合金質量(kg)0.5ケーブル長(m)接続ケーブル約1m(付属品、MSS-FM1とコントローラの接続用)湿度(%RH)20~80(非結露)表面処理黒アルマイト梨地分解能0.36°:ハーフステップ、0.72°:フルステップ周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線)
マイクロスキャニングステージ
中央精機¥899,800税込¥989,7801台70日以内出荷4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。付属品アルミプレート六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本材質アルミ合金/質量(kg)3.5(アルミプレートを除く)耐荷重29.4N(3kgf)繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)205X183移動方向XY軸2方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±50使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)16(8,000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
ガラスプレート
中央精機1枚欠品中MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。 標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜回転プリズムホルダ
中央精機¥35,980税込¥39,5781個15日以内出荷プリズムの大きさ□25mmまで使用できます。質量(kg)0.45シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60角度調整範囲傾斜2軸±2°、回転1軸±5°適合素子サイズ高さ25mmまで
傾斜回転小型レーザホルダ
中央精機¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷小型の半導体レーザーや基盤レーザーを取り付け、光軸出しが便利なように傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能なレーザーホルダです。 外径30mmまで保持可能、Φ12mm、60mmシャフト付。質量(kg)0.4
傾斜回転カメラホルダ
中央精機¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷30mmまでの角型カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。質量(kg)0.4シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
傾斜回転カメラホルダ
中央精機¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷三脚穴付カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。質量(kg)0.4シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
小型プリズムホルダ
中央精機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷キューブタイプのプリズムを固定するホルダで、アオリ調整などは付いていません。質量(kg)0.2シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60RoHS指令(10物質対応)対応適合素子サイズ高さ20.5mmまで
暗室用換気扇
中央精機¥43,980税込¥48,3781台10日以内出荷ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品の換気扇です。吸気型で、外光が入らないようにするための遮光カバー付です。風量(m3/min)3電源コード(m)3
コリメータ
中央精機¥159,800税込¥175,7801個40日以内出荷C-59Lは平行な照明光を作るコリメータです。焦点距離装置等の光源として最適です。付属品電源(TS-E電源(TS-EP2)、ACアダプタP2)、ACアダプタ質量(kg)本体3.2、コントローラボックス0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35A、ケーブル長1.8m有効径(Φmm)33フィルターグリーンフィルタ挿入済光源白色LED照明焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ微動装置XYZ-L(ストッパー付)
SFC(エス・エフ・シー)¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷3軸50mm微動用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XYZ-L
SFC(エス・エフ・シー)¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷3軸50mm微動用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XY-L(ストッパー付)
SFC(エス・エフ・シー)¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷2軸50mm微動用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XY-L
SFC(エス・エフ・シー)¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷2軸50mm微動用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°