FA現場のお役立ち情報
1,194件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライン型2分岐ライトガイド 発光長30mm Kenko(ケンコートキナー)

    ライン型2分岐ライトガイド 発光長30mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    67日以内出荷
  • ライン型ライトガイド 発光長200mm Kenko(ケンコートキナー)

    ライン型ライトガイド 発光長200mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    139,800税込153,780
    1個
    67日以内出荷
  • ライン型ライトガイド 発光長100mm Kenko(ケンコートキナー)

    ライン型ライトガイド 発光長100mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    109,800税込120,780
    1個
    67日以内出荷
  • ライン型ライトガイド 発光長50mm Kenko(ケンコートキナー)

    ライン型ライトガイド 発光長50mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    52,980税込58,278
    1個
    67日以内出荷
  • ライン型ライトガイド 発光長30mm Kenko(ケンコートキナー)

    ライン型ライトガイド 発光長30mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    45,980税込50,578
    1個
    67日以内出荷
  • 内向き照射リングライトガイド リング内径Φ74mm Kenko(ケンコートキナー)

    内向き照射リングライトガイド リング内径Φ74mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    249,800税込274,780
    1個
    67日以内出荷
  • 内向き照射リングライトガイド リング内径Φ55mm Kenko(ケンコートキナー)

    内向き照射リングライトガイド リング内径Φ55mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    219,800税込241,780
    1個
    67日以内出荷
  • テーパー型リングライトガイド リング内径Φ55mm Kenko(ケンコートキナー)

    テーパー型リングライトガイド リング内径Φ55mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    89,980税込98,978
    1個
    67日以内出荷
  • テーパー型リングライトガイド リング内径Φ32mm Kenko(ケンコートキナー)

    テーパー型リングライトガイド リング内径Φ32mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    77,980税込85,778
    1個
    67日以内出荷
    仕様テーパー照射角度についても対応いたします。
  • リングライトガイド リング内径Φ100mm Kenko(ケンコートキナー)

    リングライトガイド リング内径Φ100mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    299,800税込329,780
    1個
    67日以内出荷
  • リングライトガイド リング内径Φ80mm Kenko(ケンコートキナー)

    リングライトガイド リング内径Φ80mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    259,800税込285,780
    1個
    67日以内出荷
  • リングライトガイド リング内径Φ61mm Kenko(ケンコートキナー)

    リングライトガイド リング内径Φ61mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    68,980税込75,878
    1個
    62日以内出荷から67日以内出荷
  • リングライトガイド リング内径Φ55mm Kenko(ケンコートキナー)

    リングライトガイド リング内径Φ55mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    67,980税込74,778
    1個
    37日以内出荷から67日以内出荷
  • リングライトガイド リング内径Φ32mm Kenko(ケンコートキナー)

    リングライトガイド リング内径Φ32mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    59,980税込65,978
    1個
    67日以内出荷
  • リングライトガイド リング内径Φ18mm Kenko(ケンコートキナー)

    リングライトガイド リング内径Φ18mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    59,980税込65,978
    1個
    67日以内出荷
  • 出射端側8Φ金具ライトガイド 4分岐ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    出射端側8Φ金具ライトガイド 4分岐ライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    20日以内出荷
    仕様ファイバーハンドル径Φ6も製造可能
  • 出射端側8Φ金具ライトガイド 3分岐ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    出射端側8Φ金具ライトガイド 3分岐ライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    62,980税込69,278
    1個
    20日以内出荷
    仕様ファイバーハンドル径Φ6も製造可能
  • 出射端側8Φ金具ライトガイド 2分岐ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    出射端側8Φ金具ライトガイド 2分岐ライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    34,980税込38,478
    1個
    20日以内出荷
    仕様ファイバーハンドル径Φ6も製造可能
  • 4分岐ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    4分岐ライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    20日以内出荷
  • 3分岐ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    3分岐ライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    62,980税込69,278
    1個
    20日以内出荷
  • 2分岐ライトガイド インターロック式 Kenko(ケンコートキナー)

    2分岐ライトガイド インターロック式

    Kenko(ケンコートキナー)
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷から20日以内出荷
    光源装置用の2分岐型の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。
    用途各種検査用など
  • プラスチック製ライトガイド リングライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    プラスチック製ライトガイド リングライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    56,980税込62,678
    1個
    20日以内出荷
    仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
  • プラスチック製ライトガイド 2分岐ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    プラスチック製ライトガイド 2分岐ライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
  • プラスチック製ライトガイド シングルライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    プラスチック製ライトガイド シングルライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
  • 小径球面送りねじ軸 東洋シャフト

    小径球面送りねじ軸

    東洋シャフト
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷
    材質SUS304標準長さ(mm)400ピッチ誤差(mm)±0.21/300真直度(mm)ねじ軸全長/100×0.02
  • 入出力ケーブル omron(オムロン)

    入出力ケーブル

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    コード長さ(m)5
  • パラレルケーブル omron(オムロン)

    パラレルケーブル

    omron(オムロン)
    8,498税込9,348
    1個
    66日以内出荷から90日以内出荷
  • インタフェース omron(オムロン)

    インタフェース

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
  • 2次元コードリーダ omron(オムロン)

    2次元コードリーダ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、 印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
    種類据置き保護構造IEC60529規格 IP67
  • マルチコードリーダ omron(オムロン)

    マルチコードリーダ

    omron(オムロン)
    249,800税込274,780
    1個
    66日以内出荷
    オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、 印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
    種類据置き保護構造IEC60529規格 IP67
  • 支柱用固定金具 MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    支柱用固定金具

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。 水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。 設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。 PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。 PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。 PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。 PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
    質量(kg)0.9ホワイト設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 支柱用固定金具 MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    支柱用固定金具

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。 水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。 設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。 PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。 PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。 PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。 PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
    設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    移動式ワークステーション

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
    耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム変換金具 MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    アーム変換金具

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    VESA[75mm×75mm]製品を[100mm×100mm]に対応させるための変換するアダプタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    移動式ワークステーション

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。
    耐荷重(kg)~8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。
    耐荷重(kg)~8設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    RoHS指令(10物質対応)対応構成部品LA-501-WH、LA-511Q-WH、LA-512-WH、LA-514C-WH
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~8設置方法グロメット固定(板厚5mm~40mm)RoHS指令(10物質対応)対応

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ