絞り込み
ブランド
- 中央精機(394)
- シグマ光機(327)
- SFC(エス・エフ・シー)(119)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- Kenko(ケンコートキナー)(57)
- ミラック光学(37)
- ツクモ工学(33)
- omron(オムロン)(30)
- キコー技研(24)
- VSテクノロジー(19)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HOYA(10)
- オムロンセンテック(10)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 岩田製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付)
SFC(エス・エフ・シー)¥26,980税込¥29,6781個12日以内出荷用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置1WAY-L
SFC(エス・エフ・シー)¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
マルチアングル(700)
SFC(エス・エフ・シー)¥92,980税込¥102,2781個12日以内出荷上下、前後、角度の変更など様々な動きをするカメラスタンド。固定は「金属台板450x450黒」や「マルチカメラホルダー用ダブルクランプ」や設備に直接取り付けて使用など。用途実験、研究の分野から実際の現場でのカメラ・センサーなどの設置まで、ありとあらゆる場面での用途に威力を発揮します。耐荷重(kg)1
カメラスタンドC-TC-LED
SFC(エス・エフ・シー)¥369,800税込¥406,7801個22日以内出荷反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。耐荷重(kg)2.5
カメラスタンドC-DL-LED
SFC(エス・エフ・シー)¥279,800税込¥307,7801個22日以内出荷小型反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。耐荷重(kg)2.5
カメラスタンドTC-LED(1000)
SFC(エス・エフ・シー)¥219,800税込¥241,7801個22日以内出荷照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重(kg)2.5
カメラスタンドTC-LED(700)
SFC(エス・エフ・シー)¥219,800税込¥241,7801個22日以内出荷照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重(kg)2.5
カメラスタンドDL-LED(1000)
SFC(エス・エフ・シー)¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重(kg)2.5
モニターマウント
LAMP(スガツネ工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~ 23インチ(約10 kgまで)トラスコ品番836-9070材質鋼ほか幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)112質量(g)1000種類特殊形状取付け方法壁付適合モニターサイズ12~22.9インチ(約10kgまで)
簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷誰でも使える簡単操作の 色判別画像センサ用途シールの有無など画像検査用途に種類画像センサRoHS指令(10物質対応)対応
レンズホルダー(芯出し式)
ツクモ工学¥26,200~税込¥28,820~1個17日以内出荷から33日以内出荷円形素子の固定向けで、光軸に対しYZ軸方向の芯出しが可能です。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)方式を採用しています。仕様ステンレスポール(Φ12×60mm)付き材質アルミニウム、真鍮(表面アルマイト・クロームメッキ処理)
ミラーホルダー(キネマティック式)
ツクモ工学¥11,800~税込¥12,980~1個33日以内出荷キネマティック機構による支点基準で動作します。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)を利用し、背面操作や上操作ができます。据付型とΦ12ポール付きと向き(前後)の選択も可能です。
ポールスタンド
ツクモ工学¥3,240~税込¥3,564~1個10日以内出荷から33日以内出荷Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
ホルダー
ツクモ工学¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷から33日以内出荷素子サイズやサンプル形状に合わせてホルダーが選択できます。スライド方式は、サイズ有効範囲で可変調整させ利用できます。
波長校正フィルター
HOYA¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷V-10及びV-30はネオジウムを、HY-1はホルミウムを含有し、特定波長を著しく吸収するフィルターです。 波長校正用、二色性フィルターとして使用します。用途波長校正用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
色温度変換フィルター
HOYA¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から15日以内出荷ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。 アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)
TKモニターアーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。付属品クリップナット2個、レール取付ボルト2個、VESAネジ4個、パッド1個、六角レンチ1個質量(kg)0.6耐荷重(kg)~6設置方式壁面取付適合モニターサイズ~15インチ関節数/アーム(個)1
TKモニターアーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 100mm×100mmのプレートが付属品としてついています。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。質量(kg)1耐荷重(kg)~14設置方式壁面取付適合モニターサイズ17~20インチ関節数/アーム(個)3
M型スタンド
中央精機¥29,980税込¥32,9781台欠品中工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。 ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。質量(kg)2.1移動距離(m)20RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)(クロスクランプ)上下方向約:150・水平方向約:100移動方向(ステージ)1方向
スイッチボックス(1台取付用)
キコー技研¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷AC100V用スイッチボックスです レーザー1台用アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイッチボックス(3台取付用)
キコー技研¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷AC100V用スイッチボックスです レーザー3台用アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
半導体レーザー用取付パーツ
キコー技研¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです 上下セパレートタイプで取付けが容易材質アルミ合金表面処理アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
半導体レーザー用取付パーツ
キコー技研¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷本体の外形がΦ12mmのレーザーを取付るためのマウントに光軸調整機能を付加(角度調整範囲±3度)材質アルミ合金表面処理黒アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×39×24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
円コリメートレーザー MLXAシリーズ
キコー技研¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径(最小)Φ0.3mm以下ビーム径(平行時)約5.5mm光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲1m~平行光RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
遠距離レーザー MLXBシリーズ
キコー技研¥85,980~税込¥94,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 照射距離200m時 スポット径Φ15mm 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付)使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径Φ15mm(距離200m)光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲2~200mRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細ラインレーザー MLXHシリーズ
キコー技研¥85,980~税込¥94,578~1個13日以内出荷から31日以内出荷小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14V光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極小スポットレーザー MLXGシリーズ
キコー技研¥82,980~税込¥91,278~1個13日以内出荷から31日以内出荷小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径6μm×16μm(距離30mm)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合