絞り込み
ブランド
- 中央精機(394)
- シグマ光機(327)
- SFC(エス・エフ・シー)(119)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- Kenko(ケンコートキナー)(57)
- ミラック光学(37)
- ツクモ工学(33)
- omron(オムロン)(30)
- キコー技研(24)
- VSテクノロジー(19)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HOYA(10)
- オムロンセンテック(10)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 岩田製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

接眼レンズ10倍 クロスミクロ2付
中央精機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応
上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50
中央精機¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。質量(kg)0.48ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ50、厚さ2~13
上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ30
中央精機¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。質量(kg)0.32ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ30、厚さ2~10
上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ100
中央精機¥96,980税込¥106,6781個20日以内出荷円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。質量(kg)1ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)20シャフト長さ(mm)60微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ100、厚さ2~15
小型薄型Y型レール L=500
中央精機¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)1寸法A(mm)500寸法D(mm)-寸法E(mm)350寸法F4寸法G5寸法B4寸法C9寸法H20レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=2000
中央精機¥64,980税込¥71,4781個42日以内出荷アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)4寸法A(mm)2000寸法D(mm)900寸法E(mm)50寸法F6寸法G20寸法B19寸法C39寸法H80レール長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=1500
中央精機¥42,980税込¥47,2781個32日以内出荷アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)3寸法A(mm)1500寸法D(mm)650寸法E(mm)50寸法F6寸法G15寸法B14寸法C29寸法H60レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=1000
中央精機¥34,980税込¥38,4781個15日以内出荷アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)2寸法A(mm)1000寸法D(mm)400寸法E(mm)50寸法F6寸法G10寸法B9寸法C19寸法H40レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
小型X型レール L=500
中央精機¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)1.4レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
小型X型レール L=2000
中央精機¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)5.7レール長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
小型X型レール L=1500
中央精機¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)4.2レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
溝型ホルダ 幅30
中央精機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。クランプねじの先端にジュラコン(R)を挿入し、また、反対側にはテフロンシートを取り付け、挟んだものに傷がつきにくいようにしています。質量(kg)0.06シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
溝型ホルダ 幅160
中央精機¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。クランプねじの先端にジュラコン(R)を挿入し、また、反対側にはテフロンシートを取り付け、挟んだものに傷がつきにくいようにしています。質量(kg)0.23シャフト径(Φmm)20シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡用TVアダプタ スタンダード付
中央精機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡用TVアダプタ サークル付
中央精機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡用TVアダプタ クロス付
中央精機(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ付
中央精機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応
丸型レーザーホルダ L=265
中央精機¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。枠の位置を変更し全長の長いレーザー管にも対応できます。質量(kg)0.75中心高さ(mm)(ホルダ)45間隔(mm)(固定枠)205または250(変更可能)
丸型レーザーホルダ L=130
中央精機¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。レーザー管を保持する枠の位置が固定です。質量(kg)0.5中心高さ(mm)(ホルダ)45間隔(mm)(固定枠)115
簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式)
中央精機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
簡易型ミラーホルダ 60×60(シャフト式)
中央精機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
簡易型ミラーホルダ 30×30(固定式)
中央精機¥11,980税込¥13,1781個40日以内出荷光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。質量(kg)0.06ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
簡易型ミラーホルダ 30×30(シャフト式)
中央精機¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。質量(kg)0.06ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
可変型ピンホール
中央精機¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷回転する円盤に30°おきに小径の穴があいています。ピンホールは厚さ0.1mmのステンレス製です。材質ステンレス厚さ(mm)0.1質量(kg)0.2シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ピンホール径(Φmm)0.2、0.4、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6
押え環セット Φ50
中央精機¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。寸法D(mm)4寸法C(mm)M51寸法B(Φmm)46寸法A(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
押え環セット Φ25
中央精機¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。寸法D(mm)4寸法C(mm)M26寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
押え環セット Φ20
中央精機¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。寸法D(mm)4寸法C(mm)M21寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レンズホルダ Φ75
中央精機¥8,898税込¥9,7881個15日以内出荷円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。質量(kg)0.33シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レンズホルダ Φ50
中央精機¥5,898税込¥6,4881個15日以内出荷円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。質量(kg)0.26シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レンズホルダ Φ40
中央精機¥5,698税込¥6,2681個15日以内出荷円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。質量(kg)0.14シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
レンズホルダ Φ30
中央精機¥5,698税込¥6,2681個15日以内出荷円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。質量(kg)0.12シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
レンズホルダ Φ25.4
中央精機¥5,698税込¥6,2681個15日以内出荷円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。質量(kg)0.11シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
レンズホルダ Φ25
中央精機¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。質量(kg)0.11シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
レンズホルダ Φ20
中央精機¥5,698税込¥6,2681個15日以内出荷円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。質量(kg)0.1シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
レンズホルダ Φ15
中央精機¥4,798税込¥5,2781個15日以内出荷円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。質量(kg)0.08シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
レンズホルダ Φ100
中央精機¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。質量(kg)0.38シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レンズホルダ Φ10
中央精機¥4,798税込¥5,2781個15日以内出荷円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。質量(kg)0.08シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ライトガイドホルダ Φ12
中央精機¥19,980税込¥21,9781個40日以内出荷ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。スタンドに立てるΦ12mm長さ60mmのシャフト付です。適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
ライトガイドホルダ M16P1
中央精機¥18,980税込¥20,8781個40日以内出荷ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。マグネxットスタンド等に取り付けるM16P1のねじ付です。適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
ライトガイド(シングル)
中央精機¥21,980税込¥24,1781個40日以内出荷ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A全長(mm)1000種類フレキシブル径(Φmm)(ライトガイド)10分岐数(ライトガイド)1RoHS指令(10物質対応)対応