FA現場のお役立ち情報
1,194件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.6インチ液晶モニター用アーム ミラック光学

    5.6インチ液晶モニター用アーム

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    5.6インチ液晶モニター専用のフレキシブルアームです。シャフト取り付け側はΦ14・Φ20・Φ22 用の3種類があり、スタンド類の主柱部にそれぞれセットすることができます。モニターとスタンドが一体化するので省スペースとなり、360°回転し角度や高さ調節も自由自在ですので、作業空間を有効に活用することができます。
  • 鏡体ユニット MFSシリーズ ミラック光学

    鏡体ユニット MFSシリーズ

    ミラック光学
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷
    MFSシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
    用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
  • 鏡体ユニット MSシリーズ ミラック光学

    鏡体ユニット MSシリーズ

    ミラック光学
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷
    スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。
    用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
  • 鏡筒光学系 MFシリーズ ミラック光学

    鏡筒光学系 MFシリーズ

    ミラック光学
    78,980税込86,878
    1台
    9日以内出荷
    MFシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
    用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
  • 鏡筒光学系 Mシリーズ ミラック光学

    鏡筒光学系 Mシリーズ

    ミラック光学
    66,980税込73,678
    1台
    9日以内出荷から10日以内出荷
    顕微鏡光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。
    用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
  • スタンド ミラック光学

    スタンド

    ミラック光学
    14,900税込16,390
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。
  • スタンド用サイドアーム ミラック光学

    スタンド用サイドアーム

    ミラック光学
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    鏡体ユニットの取り付け方向や角度のバリエーションが広がる便利な継ぎ手です。
    用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。質量(kg)0.2
  • 保護ガラスキャップ(1×~2×用) ミラック光学

    保護ガラスキャップ(1×~2×用)

    ミラック光学
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    対物レンズの先に取り付け、レンズの表面をホコリや汚れから保護するためのキャップです。特に機械周辺など油が飛散するような環境では、油浸によるレンズの劣化を防ぐのに効果的です。汚れたガラス板は簡単に交換できます。(10 枚入り交換ガラスセットは別売)
    用途対物レンズの保護質量(g)3
  • 保護ガラスキャップ(3×~6×用) ミラック光学

    保護ガラスキャップ(3×~6×用)

    ミラック光学
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    対物レンズの先に取り付け、レンズの表面をホコリや汚れから保護するためのキャップです。特に機械周辺など油が飛散するような環境では、油浸によるレンズの劣化を防ぐのに効果的です。汚れたガラス板は簡単に交換できます。(10 枚入り交換ガラスセットは別売)
    用途対物レンズの保護質量(g)3
  • メジャースコープ用デジカメアダプター ミラック光学

    メジャースコープ用デジカメアダプター

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷
    このDH-Sデジカメアダプターをメジャースコープに装着することで、市販の安価なコンパクトデジタルカメラをそのまま利用して写真撮影することができます。また、デジカメの持つズーム機能により拡大映像にすることも可能です。デジカメの液晶画面を利用し、簡易的なモニタースコープにもなります。
    用途メジャースコープ用デジカメアダプター質量(g)143
  • モニター観察用鏡体ユニット ミラック光学

    モニター観察用鏡体ユニット

    ミラック光学
    69,900税込76,890
    1台
    8日以内出荷
  • 摺動ホルダー ミラック光学

    摺動ホルダー

    ミラック光学
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷から10日以内出荷
    用途鏡筒光学系に摺動機能を付加するホルダーです。鏡筒差込径32
  • ハンドル用ゴムキャップ(Φ15用) ミラック光学

    ハンドル用ゴムキャップ(Φ15用)

    ミラック光学
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    ハンドルを回す作業で指を保護します。目立つ黄色なので、操作位置がわかりやすくなります。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(g)1
  • ハンドル用ゴムキャップ(Φ12用) ミラック光学

    ハンドル用ゴムキャップ(Φ12用)

    ミラック光学
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    ハンドルを回す作業で指を保護します。目立つ黄色なので、操作位置がわかりやすくなります。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(g)1
  • ハンドル用ゴムキャップ(Φ10用) ミラック光学

    ハンドル用ゴムキャップ(Φ10用)

    ミラック光学
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    ハンドルを回す作業で指を保護します。目立つ黄色なので、操作位置がわかりやすくなります。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(g)1
  • 接続アダプター セットベース ミラック光学

    接続アダプター セットベース

    ミラック光学
    4,998税込5,498
    1台
    9日以内出荷
  • 接続アダプター 腕金具 ミラック光学

    接続アダプター 腕金具

    ミラック光学
    4,998税込5,498
    1台
    9日以内出荷
    多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
  • 摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16) ミラック光学

    摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16)

    ミラック光学
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製表面処理梨地処理アルマイト最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30耐荷重(N)19.6移動量(mm)±16、(ハンドル一回転)18
  • Φ16スタンド ミラック光学

    Φ16スタンド

    ミラック光学
    10,980税込12,078
    1台
    9日以内出荷
    多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
  • PS3用CCDカメラアダプター ミラック光学

    PS3用CCDカメラアダプター

    ミラック光学
    4,998税込5,498
    1台
    9日以内出荷
    PS-3タイプの上段X軸に取り付ける事でCCDカメラ・レンズを垂直方向にセットアップできます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(g)65
  • 目盛板 スタンダード 中央精機

    目盛板 スタンダード

    中央精機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
    厚さ(mm)1寸法(Φmm)191目盛(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛板 サークル 中央精機

    目盛板 サークル

    中央精機
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
    厚さ(mm)1ピッチ(mm)(同心円)0.5寸法(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛板 クロスミクロ2 中央精機

    目盛板 クロスミクロ2

    中央精機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
    厚さ(mm)1寸法(Φmm)191目盛(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛板 クロスミクロ 中央精機

    目盛板 クロスミクロ

    中央精機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
    厚さ(mm)1寸法(Φmm)191目盛(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛板 クロス 中央精機

    目盛板 クロス

    中央精機
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
    厚さ(mm)1寸法(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換スペーサ ラックピニオン~M16P1 中央精機

    変換スペーサ ラックピニオン~M16P1

    中央精機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応変換内容25mm4-M4でM16P1に
  • 変換アダプタ M16P2~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M16P2~M16P1

    中央精機
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
  • 変換アダプタ M16P1~M16P2 中央精機

    変換アダプタ M16P1~M16P2

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P1、(おねじ)M16P2
  • 同軸レンズホルダ Φ5~Φ60用 中央精機

    同軸レンズホルダ Φ5~Φ60用

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
    質量(kg)0.5シャフト径(Φmm)12中心高さ(mm)(ホルダ)57シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ60
  • 同軸レンズホルダ Φ5~Φ35用 中央精機

    同軸レンズホルダ Φ5~Φ35用

    中央精機
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
    質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12中心高さ(mm)(ホルダ)35シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ35
  • 対物レンズ 5× 中央精機

    対物レンズ 5×

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.10倍率(倍)5分解能(μm)3.05焦点距離(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 スタンダード付 中央精機

    接眼レンズ20倍 スタンダード付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 サークル付 中央精機

    接眼レンズ20倍 サークル付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 クロス付 中央精機

    接眼レンズ20倍 クロス付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 クロスミクロ付 中央精機

    接眼レンズ20倍 クロスミクロ付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 クロスミクロ2付 中央精機

    接眼レンズ20倍 クロスミクロ2付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 スタンダード付 中央精機

    接眼レンズ10倍 スタンダード付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 サークル付 中央精機

    接眼レンズ10倍 サークル付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 クロス付 中央精機

    接眼レンズ10倍 クロス付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 クロスミクロ付 中央精機

    接眼レンズ10倍 クロスミクロ付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ