絞り込み
ブランド

スチーム名人×簡単蒸し器(L)
ANABAS¥7,698税込¥8,4681台欠品中1段でも2段でも使える大容量タイプ。蒸し容器は連結可能なので、茶わん蒸しなど高さのあるものや、サツマイモやトウモロコシなど長さのある食材にも使えます(最大150mmまで)。蒸し時間は5~55分までの時間を5分刻みで設定、保温時間は5~6時間55分迄の時間を5分刻みで設定可能。「蒸す」と「保温」を簡単切替できるので、温野菜やシュウマイなど一度にたくさん作っても覚めることなく美味しさをキープできます。万が一調理中や保温中に水がなくなっても空焚き防止機能付きで安心。付属品取扱説明書質量(kg)約1.85電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×350電源コード(m)約1
電気蒸し器
エイシン電機¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270TKG品番9-0414-0401TKG品番(2017)6-0377-1101
フライパンにのせて使う蒸しプレート フタ付 28・30cm用
ヨシカワ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷たっぷり蒸せるドーム型のふたです。蒸ししゃぶ、温野菜サラダ、中華まんやシュウマイなど、アイデア次第で様々なお料理に!。ステンレス製で、耐久席に優れ、お手入れ簡単、長くお使いできます。材質プレート/18-8ステンレス フタ/18-0ステンレス ツマミ/フェノール樹脂 ツマミベース/66ナイロン樹脂直径×高さ(cm)31.7×12
フライパンにのせて使う蒸しプレート フタ付 20・22cm用
ヨシカワ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷たっぷり蒸せるドーム型のふたです。蒸ししゃぶ、温野菜サラダ、中華まんやシュウマイなど、アイデア次第で様々なお料理に!。ステンレス製で、耐久席に優れ、お手入れ簡単、長くお使いできます。材質プレート/18-8ステンレス フタ/18-0ステンレス ツマミ/フェノール樹脂 ツマミベース/66ナイロン樹脂直径×高さ(cm)24.6×9.8
せいろ蒸し器点心爛漫
ファミリー・ライフ¥7,998税込¥8,7981台9日以内出荷火を使わず簡単!卓上でアツアツ本格蒸し料理!!。水分を加えながら均一に加熱するので、電子レンジよりふっくらムラなく蒸せます。水と食材を入れてタイマーをセットするだけ!。ダイヤルで簡単にタイマー設定可能。火を使わないからほったらかし調理OK。肉まん・蒸し鶏・蒸し野菜。冷凍食品や市販の惣菜もよりおいしく。レシピ・お手入れ方法がわかるガイド冊子付。1年間保証書付きセット内容本体、せいろセット(15cm)、受け皿、ガイド冊子材質本体・受け皿:PP、せいろ:竹色ブラック容量(mL)本体:MAX500質量(g)本体+受け皿:(約)550、せいろセット(15cm):(約)340消費電力(W)400定格電圧(V)AC100電源コード(m)(約)1.4周波数50/60Hzタイマー時間最大30分温度ヒューズ133度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×19×9.5直径×高さ(cm)せいろセット(15cm):(約)15×8.5寸法(Φ×高さH)(cm)受け皿:(約)22.5×3
桐のレンジでむし鉢
kirisai¥11,637税込¥12,8011個4日以内出荷●非常に軽くて扱いやすいスリムな桐の蒸し器。レンジ対応で手軽に蒸し料理を楽しめます。水洗い可能でお手入れも簡単です。●蒸気の力でふっくらと調理(電子レンジで温めると、底に入れた水が蒸気となって充満することで、中の食材を満遍なく温めると同時に、余分な熱と蒸気がフタと本体のスキマから適度に放出されるので、ふっくらとした状態に仕上がります。熱伝導率が低い為、温めた食材が冷めにくいので美味しくいただけます。)●ベトつきにくいスノコ付き(丸みのあるスノコ板は底がくっつきにくく、様々な調理ができます。)●スリムで食卓に置きやすい(長方形でスリムなので、狭い食卓に置いても場所をとりません。)●様々な調理ができる(肉まん、焼売、蒸し野菜他)材質天然木(桐材)表面処理自然塗料本体質量(kg)0.58本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×150×122
中華家 フライパンスチーマー
パール金属¥669税込¥7361個翌々日出荷フライパンや鍋で手軽に蒸し料理ができます。20cm以上のフライパンに対応。材質ステンレス鋼サイズミニ質量(g)75寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×165×35
電気せいろ蒸し器
エムケー精工¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。せいろ2段と延長輪1つがセットになっています。オリジナルレシピブック付き。せいろは器としても大活躍。湯気とほんのり漂う木の香で豊かな空間を演出します用途せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理付属品せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書質量(kg)1.5消費電力(W)480安全装置温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)約1.3保証期間1年タイマー時間最大60分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.1×24×29.8
のせるだけで簡単蒸し器
アーネスト¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷お手持ちのフライパンや鍋にのせるだけ、本格的な蒸し料理ができるステンレススチーマー。金属加工の町、新潟県燕三条地区の職人が一つ一つ丁寧に仕上げ。蒸しプレート全体に蒸気穴を設置、下からの蒸気がまんべんなく食材に当たります。ドーム型のフタが蒸気を対流させ、食材の加熱ムラを防いでふっくらしっとり調理。使い方は、フライパンや鍋にお湯を沸かし、食材をのせたスチーマーを乗せてフタをするだけ。フタはひっくり返すと受け皿として使用でき、スチーマーを乗せてアツアツの蒸し料理をそのまま食卓へ運ぶこともできます。食材の臭い移りが少なく、衛生的に使用頂けるステンレス製。蒸し料理レシピ集付き。用途蒸し器、蒸しツールとして。蒸篭/蒸籠/蒸しカゴ/蒸す/蒸気/蒸し調理/スチーム料理/フライパン/鍋/カンタン/簡単/収納/手軽/便利/健康志向/ヘルシー志向/ヘルシー/栄養/おしゃれ/のせるだけ/茶碗蒸し/蒸し野菜/シュウマイ/焼売/肉まん/あんまん/温め直し/餃子/ギョウザ/おこわ/蒸しパン/スイーツセット内容蒸しプレート、フタ、取扱説明書、レシピブック
蒸し器 電気蒸し器
TKG¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷寸法(mm)390×400×270電源(単相/V)100消費電力(kW)1.5温度調節2段切替式プラグ形状接地2P15Aストレート(最大電流)15A
蒸し器 卓上電気蒸し器
タニコー¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷屋外や店頭でも電源が有れば簡単に設置。 湯槽にポットやホースから引いた水を注水するだけで、後はスイッチを入れれば、プレートヒーターが槽を加熱し蒸気が得られます。 蒸気の出力 調整は、カムスイッチにより6段階に切り替えられます。 (THm-4000Eは3段切替え式)水位計付き。電源(三相/V)200
饅頭専用電気蒸し器
熱研¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴質量(kg)約11(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)415×415×350消費電力(W)1470/350(切替方式)槽容量(L)湯槽:11TKG品番9-0414-0801
電気蒸し器
熱研¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴質量(kg)約11(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×335消費電力(W)1470/350(切替方式)槽容量(L)湯槽:11TKG品番9-0414-0701
電気蒸し器
熱研¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源質量(kg)約18(本体のみ)電源(V)単相200(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400消費電力(W)3100/600(切替方式)槽容量(L)湯槽:17TKG品番9-0414-0601
電気蒸し器
熱研¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷電気式空だき防止付。保温機能付。蒸気立上がりまでの時間約30分。質量(kg)約4.5(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050外径×高さH(Φmm×mm)410×310槽容量(L)湯槽:7TKG品番9-0414-0501
電気蒸し器
エイシン電機¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷材質ステンレス質量(kg)20電源(V)3相200間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13ATKG品番9-0414-1101水量(L)約22
引出し型蒸し器
タニコー¥369,800~税込¥406,780~1台8日以内出荷調理品の出し入れが簡単な引出しタイプ。 シュウマイ、茶わん蒸しなどの蒸し物調理から冷凍食品の解凍・食品の除菌と幅広い用途に適したコンパクトな製品です。接続口径15A口径(A)給水:15、排水:20ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:12.8[11000]、LPガス:10.9[0.78]
生そば釜
タニコー¥409,800税込¥450,7801台8日以内出荷タイプゆがき専用容量(L)30外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×950×750口径(A)ガス:25、排水:20ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:18.6[16000]、LPガス:18.6[1.33]