絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • モノタロウ(4)
  • カクダイ(37)
  • タカギ(32)
  • GAONA(ガオナ)(26)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • セフティー3(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • GARDENA(ガルデナ)(5)
  • エスコ(4)
  • 三洋化成(4)
  • TRUSCO(4)
  • サンホープ(3)
  • 浅香工業(2)
適合蛇口外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • その他(1)
蛇口取付形状
  • ネジ付(5)
  • 万能水栓用(2)
  • 地下水栓用(1)
  • 止めねじ型(4)
  • 泡沫蛇口用(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(4)
  • G(PF) 3/4(2)
  • W26(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)自在蛇口用フリープラグTOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
レギュラーカセット TOYOX(トヨックス)レギュラーカセットTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
万能水栓接続用継手【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)分岐蛇口継手TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
自在蛇口用カセット TOYOX(トヨックス)自在蛇口用カセットTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状万能水栓(首振り)
メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)メタルネジカセット蛇口側TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス)泡沫蛇口プラグTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
泡沫水栓接続用継手【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
スーパーカセット TOYOX(トヨックス)スーパーカセットTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
横水栓とホースをつなぎます。
用途一般家庭屋外散水用。適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)ネジカセット 蛇口側TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
ゴムカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)ゴムカセット 蛇口側TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
自在蛇口用プラグ TOYOX(トヨックス)自在蛇口用プラグTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
自在水栓接続用継手【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)
スーパーカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)スーパーカセット 蛇口側TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)レギュラーカセット蛇口側TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
横水栓(丸型蛇口)接続用継手【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)14~20材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
ワンタッチプラグ メネジ TOYOX(トヨックス)ワンタッチプラグ メネジTOYOX(トヨックス)
479税込527
1個
当日出荷
トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品取付ねじG3/4材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状ネジ付
スーパーカセットL 蛇口側 TOYOX(トヨックス)スーパーカセットL 蛇口側TOYOX(トヨックス)
769税込846
1個
当日出荷
横水栓(大口径)接続用継手【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型大口径
ネジカセット TOYOX(トヨックス)ネジカセットTOYOX(トヨックス)
799税込879
1個
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
ゴムカセット TOYOX(トヨックス)ゴムカセットTOYOX(トヨックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
ノズルニップル メネジ TOYOX(トヨックス)ノズルニップル メネジTOYOX(トヨックス)
469税込516
1個
当日出荷
トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25蛇口取付形状ネジ付
地下水栓用プラグ TOYOX(トヨックス)地下水栓用プラグTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
プラグセット TOYOX(トヨックス)プラグセットTOYOX(トヨックス)
899税込989
1個
当日出荷
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】着脱がワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります

蛇口部品