絞り込み
適合蛇口外径(Φmm)
  • 16~18(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
ブランド
  • タカギ
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • セフティー3(5)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • TRUSCO(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 浅香工業(2)
  • カクダイ(1)
  • 三洋化成(1)
  • サンホープ(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(1)
蛇口取付形状
  • 止めねじ型(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合蛇口外径(Φmm)から絞り込む
16~18(2)
18(1)
20(3)
25(1)
  • カクマル蛇口ニップル(裸) タカギ

    カクマル蛇口ニップル(裸)

    タカギ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7517材質ABS樹脂質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
  • 蛇口ニップルL(裸) タカギ

    蛇口ニップルL(裸)

    タカギ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7486材質ABS樹脂質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
  • G1/2オスネジニップル タカギ

    G1/2オスネジニップル

    タカギ(10件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
    用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • 分岐蛇口ダブルニップル(裸) タカギ

    分岐蛇口ダブルニップル(裸)

    タカギ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7495材質ABS樹脂高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • カクマル蛇口ニップル(CG) タカギ

    カクマル蛇口ニップル(CG)

    タカギ
    499税込549
    1個
    欠品中
    横水栓・立水栓に取り付け可能です。ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
    材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)53質量(g)47適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)、11×20(角蛇口)蛇口取付形状止めねじ型
  • ラクロック蛇口(FJ) タカギ

    ラクロック蛇口(FJ)

    タカギ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
    用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。トラスコ品番593-5069高さ(mm)60適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)16~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
  • パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ

    パチットラクロック蛇口(FJ)

    タカギ
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
    用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
  • メタル角丸蛇口ニップル タカギ

    メタル角丸蛇口ニップル

    タカギ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
  • 蛇口ニップル(BK) タカギ

    蛇口ニップル(BK)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
    トラスコ品番609-3866高さ(mm)130適合品番R010TNB適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
  • 蛇口ニップル(DBR) タカギ

    蛇口ニップル(DBR)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番338-8303適合品番R220(330550)TBR、R110(115)BR、R1410(1415)BR
  • 蛇口ニップル(WT) タカギ

    蛇口ニップル(WT)

    タカギ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    G701、GCA12の交換用部品です。
    トラスコ品番337-9152

蛇口ニップル』には他にこんなカテゴリがあります

止めねじ型