絞り込み
適合蛇口外径(Φmm)

バンド付蛇口ニップル(裸)
タカギ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7491材質ABS樹脂高さ(mm)107質量(g)42適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
バンド付蛇口ニップルセット(裸)
タカギ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7490材質ABS樹脂高さ(mm)107質量(g)79内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18
バンド付蛇口ニップル(CG)
タカギ(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷蛇口を傷めることなく取り付けられます。高さ(mm)65質量(g)42適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状バンド付
ゴムカセット 蛇口側
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
バンド付蛇口口金
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【パーツ対応表あり】丸蛇口に傷をつけずに取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途首ふり蛇口にホースを簡単接続色マリンブルー質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×82×68適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~18、および万能ホース水栓蛇口取付形状バンド付