8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンド付蛇口ニップル(裸) タカギ

    バンド付蛇口ニップル(裸)

    タカギ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
    用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7491高さ(mm)107質量(g)42適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • バンド付蛇口ニップルセット(裸) タカギ

    バンド付蛇口ニップルセット(裸)

    タカギ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
    用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7490高さ(mm)107質量(g)79内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • バンド付蛇口ニップル(CG) タカギ

    バンド付蛇口ニップル(CG)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蛇口を傷めることなく取り付けられます。
    高さ(mm)65質量(g)42適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状バンド付
  • ゴムカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    ゴムカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
  • 丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20 GARDENA(ガルデナ)

    丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20

    GARDENA(ガルデナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工具がなくても簡単に取り付けられる蛇口用アダプター。一般的なクランプ連結を使用するため、工具がなくても簡単に取り付けることが可能。ネジ山のない蛇口用:外径が15-20 mmのネジ山のない蛇口に適しています。特に腐食に強い高品質コネクター。あらゆる散水用アクセサリを蛇口またはホースに簡単にすばやく連結できます
    用途蛇口用アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口用アダプター/クランプ連結/取り付け工具/工具材質プラスチック、ゴム、鉄質量(g)116保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.6×5.5適合蛇口外径(Φmm)15~20
  • バンド付蛇口口金・ワンタッチコネクターΦ12-15セット 台紙 アイリスオーヤマ

    バンド付蛇口口金・ワンタッチコネクターΦ12-15セット 台紙

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    適合蛇口外径(Φmm)14~18、および万能ホース水栓ホワイト/マリンブルー質量(g)76寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×52×173、口金:52.0×82.0×68.0適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状バンド付
  • バンド付蛇口口金 台紙 アイリスオーヤマ

    バンド付蛇口口金 台紙

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】丸蛇口に傷をつけずに取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~18、および万能ホース水栓マリンブルー質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×82×68蛇口取付形状バンド付
  • ゴム付元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム付元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    蛇口にバンド式で取り付ける。
    材質POM、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)15~16.5接続PL70-50蛇口取付形状バンド付

蛇口ニップル』には他にこんなカテゴリがあります

バンド付
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
バンド付 【通販モノタロウ】 蛇口ニップル:農業資材・園芸用品