背面に取り付けられた独自のパターン スイッチがあり、パターン変更時に手が濡れにくい仕様です。シンプルなオンオフ式のフロントトリガータイプ。
用途親指を使って3種類のパターンを切り替え可能です。本体はUV処理済み
散水方式3種
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
70cmの長さのシャフトと180度角度調整可能なヘッド仕様なので根元や遠くの場所、またはバスケットの水やりなどの届きにくい場所への散水が可能です。
用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み
寸法(cm)70
散水方式7種
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
13日以内出荷
水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材
仕様ホーセンド付き
材質亜鉛
色アンティークゴールド
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます
92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる
軽量タイプ
材質アルミニウム、ABS樹脂他
質量(g)280
全長(cm)約92
シャワー種類整流/ソフトシャワー
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
散水スプレーノズルおよびスプレーランス用交換用フィルター
用途予備や交換用として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/交換フィルター散水スプレーノズル/散水スプレーノズル/プレーヤー交換用フィルター
材質鉄
質量(g)31
適合品番【GARDENA散水スプレーノズル商品】品番18310、18311、18312【スプレーランス商品】品番18330、18332
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×0.8
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。前レバーがワンタッチでロックされる機能付きです。
ワイドヘッドなので、水量UPで作業を時短できます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール
質量(g)246
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×255
耐熱温度(℃)60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。
ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質塩化ビニール・ポリエステル・樹脂
質量(kg)1.1
適合ホース外径(Φmm)12
適合ホース内径(Φmm)8
パターン7種類
巻き径(cm)約27
シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
片手で水形切替が出来る。
操作性に優れた前レバー。
手になじむソフトグリップでにぎりやすく負担軽減。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質樹脂・ステンレス
寸法(mm)245×140×60
質量(g)250
パターン3種類
シャワー種類シャワー/ジェット/コウカク
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ワンタッチフロント方式で手の負担軽減。
通水・止水がワンタッチで出来る。
スリム形状で持ちやすい。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質樹脂・ステンレス
寸法(mm)245×140×60
質量(g)200
パターン5種類
シャワー種類キリ/コウカク/ジェット/シャワー弱/シャワー強
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
柔らかな散水で育苗対策に向いてます。
用途散水の際に
仕様メッシュ取り外し、ボールコック付
ヘッド径(Φmm)60
適合ホース内径(Φmm)15~18
パターン霧状の散水
アズワン品番64-3674-16
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
柔らかな散水で育苗に向いています。
用途散水の際に
仕様メッシュ取り外し、ボールコック付
ヘッド径(Φmm)59
適合ホース内径(Φmm)15~18
パターン霧状の散水
アズワン品番64-3674-05
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっとしていて、巻き取りやすいホースです。子供も安心して使えるホースです。
用途一般散水用の際に
仕様巻き取りしやすい、流れが見える
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)0~35
内径(Φmm)15
適合ホース内径(Φmm)15
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)※23℃時
アズワン品番64-3672-50
1巻
¥429
税込¥472
5日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。自由な水量調整。人間工学的なデザイン:軟らかい部品によりスプレーノズルは手に馴染む。
用途テラスやバルコニーの鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質プラスチック
質量(g)130
タイプスプレーパターン:エキストラソフト
保証期間最大5年
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ソフトスプレー、繊細なミスト、ハードジェットの切り替えで散水や洗浄が可能。凍結保護で低温による損傷を防止。強化された耐久性:スプレーヘッドと接続部にプラスチックと丈夫な金属を採用。
用途鉢植えや広い場所への散水、ガーデニング用品などの洗浄に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質プラスチック
質量(g)335
保証期間最大5年
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
「ソフトスプレー」または的を絞った「ハードジェット」で散水可能。スプレーヘッドの角度は200度まで調整可能。凍結保護仕様:低温による散水器の損傷を防止。オン/オフスイッチまたはロック機能で、水流の停止や使用モードの切り替えが簡単。
用途鉢植えや広い場所への散水、ガーデニング用品などの洗浄に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質プラスチック
質量(g)390
保証期間最大5年
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
穏やかなスプレー:鉢植えや広い場所への散水にぴったりです。霜に強い:防霜機能が組み込まれているためパルス散水器を低温による破損から防ぎます。耐久性のある設計:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。可変式灌漑:オン/オフスイッチまたはロックで水を止めたり使用したりできます。
用途鉢植えや広い場所への散水に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質プラスチック
質量(g)270
保証期間最大5年
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
可変パルス散水器:鉢植えや花壇の散水、および清掃作業に最適です。3パターンの散水に調整可能:穏やかな散水、気泡噴射(鉢植え用)、三点式ハード噴射(洗浄用)。強固:最新の防霜仕様を備えた高品質で長寿命のパルス散水器。簡単な灌漑:機能的なデザインのため操作が簡単で便利です。
用途鉢植えや花壇の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。庭用片手散水器、片手散水器、庭用スプレーガン。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)250
保証期間最大5年
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)169
保証期間最大5年
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)80
保証期間最大5年
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
ホース内径にとらわれず接続できます。
コンパクトで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。
ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール
質量(g)142
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×55×138
耐熱温度(℃)60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!!
本体は丈夫なメタル製で耐久性抜群です。
水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!!
(最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比)
バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。
コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!
シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂
色本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック
寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む)
パターン5種類
アズワン品番64-8489-61
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
ノズル先端部を回して3通りの水流に切り替え可能
用途散水ノズル
質量(g)400
サイズ(cm)98×9×9
長さ(cm)92
パターン3種類
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
強化接手リーサルカップリングシステムを使用した散水ノズルです。
口金差し込み部が抜けにくい4本爪仕様で強度が上がっています。
先端をまわして直射・噴霧・止水の切替えが可能です。
トラスコ品番197-7064
材質/仕上黄銅、PP
質量(g)274
アズワン品番64-6512-02
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
材質ポリマー樹脂
寸法(mm)Φ38×65
質量(g)40
アズワン品番64-7818-24
ねじサイズ3/4"NHメス
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途万能水栓接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。
仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用
材質アルミ製 パイプ部:樹脂製
質量(g)500
寸法(長さL×幅W)(mm)560×120
適合ホース内径(Φmm)25
パターン2種類
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
材質(キャップ)プラスチック製
細かいシャワーの散水ノズルです。
霧のようなシャワーは、発芽期や盆栽におすすめです。
地面に置いて散水することもできます。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付できます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
シャワー種類ジョーロ
適合ホース内径(Φmm)11~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
材質ABS樹脂、ステンレス
付属品ホーセンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-22
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18
寸法(mm)W65×H55×D340
全長(mm)340
質量(g)135
穴径(Φmm)0.4
穴数592
主な用途園芸用
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
2頭口でも1頭口でも使える片側ストップ機能。
本体ネジと3種類のアダプターで各種噴霧機に使用可能。
用途噴霧器用アタッチメント
付属品アダプター3種
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-74
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
ノズルの首を回すとスプリンクラーとして使用できる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×65×220
質量(g)200
色グレー
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
さすだけ蛇口コネクターセット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×112
質量(g)50
材質ABS樹脂
色ライトグレー
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カップリング部分が自在に動くので、ホースがねじれにくい。(180度曲がり、360度回転)、地下散水栓だけでなく、ねじ式散水栓にも対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37 × 37 × 57
材質ABS
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
用途蛇口取付用ニップル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ポリプロピレン
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。