絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
- 25
- 7(1)
- 7.5~9.0(1)
- 8(5)
- 9(4)
- 12(4)
- 13(1)
- 15(148)
- 18(37)
- 19(3)
- 20(7)
- 32(4)
- 38(2)
- 40(4)
- 50(6)
ブランド
- 岩崎製作所(5)
- セフティー3(4)
- 栄ヒルズ(1)
噴出パターン
- ストレート・ジェット(5)
- 広角・拡散(1)
- 霧状(4)
シャワー種類
- 2種類(2)
質量(g)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(3)
- 500以上(1)
散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。

アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付
岩崎製作所(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
サニーホース用ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル タケノコ付
岩崎製作所(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>
岩崎製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭材質本体:アルミ製、樹脂
自在散水ノズルロング微粒子
セフティー3¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ホース先端に取り付け、散水に使用します。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、自在散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能です。用途ポンプパーツ。仕様内径25mm(1インチ)ホース用適合ホース内径(Φmm)25
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,088特価1個当日出荷から5日以内出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
自在散水ノズルロングミスト
セフティー3¥5,998税込¥6,5981個当日出荷超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付
岩崎製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製材質(キャップ)プラスチック製
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ
栄ヒルズ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷適合ホース内径(Φmm)18~25寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用