絞り込み
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 散水ノズル

散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
423件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロケットノズル カクダイロケットノズルカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15~18付属品バンド1個付き適合内径15・18ミリホース用材質黄銅、亜鉛
洗浄ガン 明治機械製作所洗浄ガン明治機械製作所
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス関連資料※メーカーチラシ(1.18MB)取扱説明書(0.45MB)圧力(MPa)標準水道:0.3
スプレーガンプラス ケルヒャースプレーガンプラスケルヒャー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類2種類(円すい状の水流、直噴)適合ホース内径(Φmm)13~19適合ホース外径(Φmm)15~21仕様円すい状の水流、直噴寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×41.5×105
アクアガン アイリスオーヤマアクアガンアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】水流が4パターンに切替えられる台紙付のアクアガンです。水流はキリ・ジェット・シャワー・カクサンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・カクサン適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×64×195関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
散水パーツ コック付きジョイントニップル タカギ散水パーツ コック付きジョイントニップルタカギ
1,198税込1,318
1個(1個)
当日出荷
ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。
用途コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。トラスコ品番701-2475高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ推奨適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
シャワー付き蛇口コネクター混合水栓用 グリーンライフシャワー付き蛇口コネクター混合水栓用グリーンライフ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×100質量(g)190材質ABS樹脂ブルー
SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズルTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式 岩崎製作所アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式岩崎製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
ジェニアス20m用ハンドル グリーンライフジェニアス20m用ハンドルグリーンライフ
419税込461
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF用ハンドル適合GR20GNF材質ポリプロピレン
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子) 岩崎製作所洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子)岩崎製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ微粒子ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付岩崎製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
予約販売
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用) GAONA(ガオナ)ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用)GAONA(ガオナ)
419税込461
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-48
散水ノズル カラー セフティー3散水ノズル カラーセフティー3(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ポリプロピレン
点滴ノズル セフティー3点滴ノズルセフティー3(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
サイクロンウォッシャー タカギサイクロンウォッシャータカギ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。 サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。 勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。 先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。 車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。 通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。
ブラック質量(g)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×886パターン4種類シャワー種類サイクロン・ジェット・フラット・整流
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え)GAONA(ガオナ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質黄銅、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-23
メタル ワンタッチノズル YM77864 浅香工業メタル ワンタッチノズル YM77864浅香工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
頑丈なメタルボディ 通水・止水がワンタッチ ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR寸法(mm)220×145×60COOL GRAY質量(g)310適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
ショートノズル タカギショートノズルタカギ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水量調整が手元でできる全長396mmのノズル。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
シャワー種類シャワー適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×37×396
散水お掃除ブラシ セフティー3散水お掃除ブラシセフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。
用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。適合ホース内径(Φmm)15材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・PE耐熱温度(℃)60
アクアネットノズル TOYOX(トヨックス)アクアネットノズルTOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付 岩崎製作所アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付岩崎製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
タフギア フックノズル タカギタフギア フックノズルタカギ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
吐水レバーを握ると連動してストッパーが自動的にロックするラクロックノズルを採用しています。バケツなどにフックでひっかけることができます。
トラスコ品番835-9917材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)2018年トラスコ掲載ページ9 1302
メタル散水ノズル セフティー3メタル散水ノズルセフティー3
2,698税込2,968
1個
当日出荷
丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。水量調整付き・ワンクリックノズル・レバーロック付きの、操作しやすい高機能ノズルです。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。7種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。シャワー種類7パターン材質メタル寸法(mm)125×210×60
シャワーノズル6 カクダイシャワーノズル6カクダイ
1,988税込2,187
1個
当日出荷
水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水、流量調節機能付き内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付き
材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
散水・洗浄ノズル(高圧ジェットおよびスプレータイプ) 18300-20 GARDENA(ガルデナ)散水・洗浄ノズル(高圧ジェットおよびスプレータイプ) 18300-20GARDENA(ガルデナ)
1,698税込1,868
1個
予約販売
スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)59保証期間最大5年
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水) 岩崎製作所洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水)岩崎製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ自在散水ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)GAONA(ガオナ)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質亜鉛ダイカスト、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-14
アクアガンS前レバー アイリスオーヤマアクアガンS前レバーアイリスオーヤマ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×215関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
凍結割れに強い散水ノズル セフティー3凍結割れに強い散水ノズルセフティー3
1,398税込1,538
1個
当日出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
コンパクトメタルノズル タカギコンパクトメタルノズルタカギ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
従来のコンパクトノズルよりも手への負荷が少ない形状です。ボディ部分が金属製のスリムホース向けコンパクトノズルです。
用途園芸・清掃に。トラスコ品番362-4403高さ(mm)219適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5
可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) タカギ可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)タカギ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
強靭現場ノズル セフティー3強靭現場ノズルセフティー3(1件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
メタルボディで丈夫で長持ちします。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。散水パターンは2パターンでジェット・拡散です。ノズル外れ防止のためコネクターにはロック機能がついています。 はめた後左右に回す事でロック機能が働きカチッと音がしますので、確認できてからご利用ください。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質メタル・ポリプロピレン ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
水流式フォーマー ニイタカ水流式フォーマーニイタカ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。. 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)22タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×400×270TKG品番9-1379-0601TKG品番(2017)6-1235-1101
ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン) GAONA(ガオナ)ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-72
3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)エスコ
190税込209
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA124GC-1P
アクアガンS後レバー アイリスオーヤマアクアガンS後レバーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)9~12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×55×215関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ピストルグリップノズル エスコピストルグリップノズルエスコ(5件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
予約販売
水・お湯OKガード用ラバーヘッド付噴射調整ナット付ホールドオープンクリップ付亜鉛キャストボディ
シャワー種類ジェット・ミストエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
スーパージェットロングノズル グリーンライフスーパージェットロングノズルグリーンライフ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。
用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂質量(g)300タイプ角度調整式寸法(cm)80×5.9×6.1適合ホース内径(Φmm)12~15までパターン3種類取扱説明書(1.97MB)シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
プログリップスクラブ CG タカギプログリップスクラブ CGタカギ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。 井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、エラストマー 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)280適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×6.7×21.9適合ホース内径(Φmm)12~15最大使用水圧(Mpa)0.7
散水ノズル