絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(8)
- POPE(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- アイリスオーヤマ(4)
- アルミス(3)
- イチネンTASCO(1)
- カクイチ(10)
- カクダイ(8)
- グリーンライフ(2)
- グローベン(4)
- スーパー工業(2)
- セフティー3(7)
- タカギ(18)
- 三洋化成(15)
- 中部ビニール工業(3)
- 十川ゴム(1)
- 十川産業(1)
- 日之出化成(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「長さ(m)」から絞り込む

ホース 防藻・耐圧タイプ
(94件のレビュー)¥619~税込¥681~1巻当日出荷藻が発生にしくい耐圧ホースです。用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
ホース 灌水用
(66件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻当日出荷散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
農業用耐圧ホース
中部ビニール工業(31件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から4日以内出荷藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。用途農業、園芸、一般散水用色ブラック使用流体水
耐圧糸入りカットホース
アイリスオーヤマ(23件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ワンタッチスリムホース
タカギ(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM内径(Φmm)9外径(Φmm)13ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13耐圧(MPa)0.7
クリア耐圧ホース
タカギ¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック
(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(30m)ほか当日出荷農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。色ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体水特性防藻
ガーデン 耐圧 防藻ホース
カクイチ¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
灌水ホース
セフティー3(44件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。用途散水パーツホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)0~40ホース外径(Φmm)18耐水圧(kg/cm2)7
潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ
アイセン(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(3本)当日出荷簡単に潅水・散水チューブの目詰まりが取れる! チューブに目詰まりがあると、、 水不足で生育が遅くなる。水不足で枯れる。収穫時期がバラバラで効率DOWN使用方法1、潅水・散水チューブが曲がっていないかご確認ください。2、チューブの先端から約10cmほど中にブラシを押し込んでください。3、水を送ると50mのホースですと約1~2分で先端に飛び出します。材質ポリプロピレン、ナイロン不織布、鉄線耐熱温度(℃)90
ガーデンツイスター 15×20
タカギ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
スーパーソフトホース
三洋化成(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から翌々日出荷さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
延長ホース ジョイント付
中部ビニール工業¥1,398~税込¥1,538~1セット4日以内出荷家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
スプレーホース
プラス・テク(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から12日以内出荷柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
4mm水やりホース10m
タカギ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。用途散水用トラスコ品番758-2676材質塩化ビニール樹脂(PVC)内径(Φmm)4外径(Φmm)7ホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
Φ7延長ホース5m
タカギ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番818-7565質量(g)414材質(ホース)塩化ビニル樹脂ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)5ホース外径(Φmm)11
丈夫で、表面さらっとホース
浅香工業¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか翌々日出荷表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
9mm 水やりホース
タカギ¥2,598税込¥2,8581個(10m)当日出荷簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体水
高圧洗浄機用送水ホース
タカギ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。 ノズルを取り付ければ散水にも使えます。 ホースリールにも接続できます。 立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。用途高圧洗浄機等へ水を送りますトラスコ品番866-6101適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス質量(g)426長さ(m)2ホース長さ(m)2
折れ曲がりにくいカットホースΦ15
アイリスオーヤマ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブラック適合外径(Φmm)14~18(蛇口)ホース内径(Φmm)15使用流体水耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)20特性耐寒、耐圧適合水圧(MPa)0.1~0.7
送水ホース
タカギ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
Φ12延長ホース5m(GY)
タカギ¥1,998税込¥2,1981巻(5m)当日出荷内径12mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。用途ホースリールの延長トラスコ品番529-5397長さ(m)5適合ホース内径(Φmm)12最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
交換ホース さらさらブラウン
三洋化成(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
蛇口にフィット
TOYOX(トヨックス)¥469税込¥5161個当日出荷蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ使用流体水耐熱温度(℃)60ホース長さ(mm)300
散水用ホース”ガーデンすべ”
タカギ¥10,980~税込¥12,078~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸、ガーデニング散水用
クリアブルーホース
三洋化成¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
交換ホース ツインネット
三洋化成¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から3日以内出荷ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水サイズ(mm)12×16
さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3色ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
ウォータースプレイパイプ
カクダイ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷材質ポリエチレン内径(Φmm)13使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)13×16外径(Φmm)16適合流体水(上水道水)
ホースガイドローラー 特大
大五郎(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷作物や障害物に当たらない位置で土に深く差し込んで使用します。用途動力噴霧器ホース、水道ホースの引き回しに。全長(mm)480質量(g)440
さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm
三洋化成(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体水サイズ(mm)15×20
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー