絞り込み
長さ(m)
  • 100
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(22)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 10(35)
  • 15(7)
  • 20(30)
  • 25(5)
  • 30(27)
  • 50(25)
  • 60(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 600(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • カクイチ(3)
  • カクダイ(1)
  • ネタフィム(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 十川ゴム(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
2(4)
3(5)
5(22)
10(35)
15(7)
20(30)
25(5)
30(27)
50(25)
100
長さ(m)をもっと見る
  • ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    藻が発生にしくい耐圧ホースです。
    用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
  • 農業用耐圧ホース 中部ビニール工業

    農業用耐圧ホース

    中部ビニール工業(31件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。
    用途農業、園芸、一般散水用色ブラック使用流体水
  • スプレーホース プラス・テク

    スプレーホース

    プラス・テク(14件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
    用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
  • マカロニホース カクダイ

    マカロニホース

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷
    材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
  • 耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) カクイチ

    耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)

    カクイチ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本(100m)
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
    用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
  • PEパイプ ネタフィム

    PEパイプ

    ネタフィム(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
    用途灌水用資材色黒グレード4適合温度(℃)0~60
  • HI-DXⅢスプレーホース 十川ゴム

    HI-DXⅢスプレーホース

    十川ゴム
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    5日以内出荷
    柔軟性タイプ
    用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。仕様両側ISO金具付内径(Φmm)8.6最高使用圧力(MPa)4.0外径(Φmm)13.3材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン金具両端オスメス金具付(PF1/4)呼称(mm)8.5最小破裂圧力(MPa)10.0材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ)概略質量(g/m)130耐圧試験圧力(MPa)7.0
  • 耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し) カクイチ

    耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し)

    カクイチ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本(100m)
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
    用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5内径×外径(Φmm)7.5×13.3外径(Φmm)13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
  • 【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ

    【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)

    カクイチ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
    用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
  • 軟質ポリエチレンパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    軟質ポリエチレンパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1巻(100m)
    欠品中
    緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。散水穴なし。16mm
    材質軟質ポリエチレン長さ(m)100

『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水ホース