絞り込み
長さ(m)
  • 20
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(22)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 10(35)
  • 15(7)
  • 25(5)
  • 30(27)
  • 50(25)
  • 60(1)
  • 100(10)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 600(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三洋化成(7)
  • タカギ(5)
  • カクダイ(4)
  • 日之出化成(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • カクイチ(2)
  • セフティー3(1)
  • 十川産業(1)
  • 浅香工業(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • POPE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2(4)
3(5)
5(22)
10(35)
15(7)
20
25(5)
30(27)
50(25)
100(10)
長さ(m)をもっと見る
  • ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    藻が発生にしくい耐圧ホースです。
    用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸使用流体使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻ブルー
  • 耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ

    耐圧糸入りカットホース

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
    ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
  • ワンタッチスリムホース タカギ

    ワンタッチスリムホース

    タカギ(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
    ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM耐圧(MPa)0.7内径(Φmm)9外径(Φmm)13
  • クリア耐圧ホース タカギ

    クリア耐圧ホース

    タカギ
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
    用途送排水用。園芸散水用。クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
  • ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチ

    ガーデン 耐圧 防藻ホース

    カクイチ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
    材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
    材質PVC、ポリエステル糸ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
  • ガーデンツイスター 15×20 タカギ

    ガーデンツイスター 15×20

    タカギ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • スーパーソフトホース 三洋化成

    スーパーソフトホース

    三洋化成(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
  • 延長ホース ジョイント付 中部ビニール工業

    延長ホース ジョイント付

    中部ビニール工業
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
    用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
  • 耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3

    耐寒耐圧耐藻ホース

    セフティー3(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻(20m)
    当日出荷
    ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
    用途散水ホース。材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体外径(mm)20内径(mm)15
  • スプレーホース プラス・テク

    スプレーホース

    プラス・テク(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
    用途農業噴霧用ヤマブキ仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
  • 丈夫で、表面さらっとホース 浅香工業

    丈夫で、表面さらっとホース

    浅香工業
    4,398税込4,838
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
    材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
  • 耐圧ハイパーネット 日之出化成

    耐圧ハイパーネット

    日之出化成(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。
    イエロー
  • ガーデンすべ 15×20 タカギ

    ガーデンすべ 15×20

    タカギ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • 交換ホース さらさらブラウン 三洋化成

    交換ホース さらさらブラウン

    三洋化成(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体サイズ(mm)12×16
  • さらさらホース アドバンス15x20 20mカット 三洋化成

    さらさらホース アドバンス15x20 20mカット

    三洋化成
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
    用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
  • 交換ホース ツインネット 三洋化成

    交換ホース ツインネット

    三洋化成
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    68,980税込75,878
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。クリア材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
  • ライトブルーホース カクダイ

    ライトブルーホース

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    散水、農水用です。
    材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅長さ(m)20最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
  • リサールホース カクダイ

    リサールホース

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1巻
    3日以内出荷
    丈夫でしなやか。網入り。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.6
  • 散水用ホース GARDEN G115D カクイチ

    散水用ホース GARDEN G115D

    カクイチ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    5日以内出荷
    ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
    クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワロン 日之出化成

    パワロン

    日之出化成
    19,980税込21,978
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。
    グリーン仕様ドラム(巻き方)
  • ツインネット カットホース 三洋化成

    ツインネット カットホース

    三洋化成
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • ガーデンしみだす タカギ

    ガーデンしみだす

    タカギ
    15,980税込17,578
    1巻(20m)
    当日出荷
    質量(g)3163ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22ホース長さ(m)20
  • リサールホース スリム カクダイ

    リサールホース スリム

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC内径(Φmm)11内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)16
  • ピナクルガーデンホース POPE

    ピナクルガーデンホース

    POPE
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    プレミアム高耐久ガーデンホースは長期使用にも耐えうる耐久性を持った非常に丈夫な外装でUV加工済み。
    用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12長さ(m)20ホース長さ(m)20
  • 耐圧いといり君 日之出化成

    耐圧いといり君

    日之出化成
    4,398税込4,838
    1巻(20m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。
    グリーン
  • キャブタイヤコード(潅水用) カクダイ

    キャブタイヤコード(潅水用)

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません

ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水ホース