絞り込み
長さ(m)
  • 30
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(22)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 10(35)
  • 15(7)
  • 20(30)
  • 25(5)
  • 50(25)
  • 60(1)
  • 100(10)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 600(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 三洋化成(5)
  • 日之出化成(4)
  • カクダイ(3)
  • タカギ(3)
  • セフティー3(2)
  • カクイチ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 十川産業(1)
  • 浅香工業(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • POPE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2(4)
3(5)
5(22)
10(35)
15(7)
20(30)
25(5)
30
50(25)
100(10)
長さ(m)をもっと見る
  • ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    藻が発生にしくい耐圧ホースです。
    用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸使用流体使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻ブルー
  • ホース 灌水用 モノタロウ

    ホース 灌水用

    モノタロウ(61件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
    用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
  • クリア耐圧ホース タカギ

    クリア耐圧ホース

    タカギ
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
    用途送排水用。園芸散水用。クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
  • ホース 防藻・耐圧タイプ  農業用 ブラック モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック

    モノタロウ
    3,998税込4,398
    1本(30m)
    当日出荷
    農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
    ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体特性防藻
  • 灌水ホース セフティー3

    灌水ホース

    セフティー3(44件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途散水パーツホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18耐熱温度(℃)0~40耐水圧(kg/cm2)7
  • ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチ

    ガーデン 耐圧 防藻ホース

    カクイチ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
    材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
    材質PVC、ポリエステル糸ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
  • ガーデンツイスター 15×20 タカギ

    ガーデンツイスター 15×20

    タカギ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • 延長ホース ジョイント付 中部ビニール工業

    延長ホース ジョイント付

    中部ビニール工業
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
    用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
  • スーパーソフトホース 三洋化成

    スーパーソフトホース

    三洋化成(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
  • マカロニホース カクダイ

    マカロニホース

    カクダイ(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
  • 耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3

    耐寒耐圧耐藻ホース

    セフティー3(6件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1巻(30m)
    当日出荷
    ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
    用途散水ホース。材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体外径(mm)20内径(mm)15
  • スプレーホース プラス・テク

    スプレーホース

    プラス・テク(14件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
    用途農業噴霧用ヤマブキ仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
  • 丈夫で、表面さらっとホース 浅香工業

    丈夫で、表面さらっとホース

    浅香工業
    6,598税込7,258
    1巻(30m)
    翌々日出荷
    表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
    材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
  • 耐圧ハイパーネット 日之出化成

    耐圧ハイパーネット

    日之出化成(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。
    イエロー
  • ガーデンすべ 15×20 タカギ

    ガーデンすべ 15×20

    タカギ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • 交換ホース ツインネット 三洋化成

    交換ホース ツインネット

    三洋化成
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    66,980税込73,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。クリア材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
  • ポーラスパイプ カクダイ

    ポーラスパイプ

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1巻
    5日以内出荷
    ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。
    仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)最大延長(m)一系統/30埋設深さ(mm)GLより100以内
  • 散水用ホース GARDEN G115D カクイチ

    散水用ホース GARDEN G115D

    カクイチ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    5日以内出荷
    ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
    クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • レガシーガーデンホース POPE

    レガシーガーデンホース

    POPE
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    頑丈なガーデンホースです。長期にわたる耐久性を実現する非常に丈夫な外装でUV加工済みです。
    用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12ホース長さ(m)15
  • パワロン 日之出化成

    パワロン

    日之出化成
    13,980税込15,378
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。
    グリーン仕様ドラム(巻き方)
  • ポーラスパイプ カクダイ

    ポーラスパイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    翌々日出荷
    最大延長(m)一系統/30長さ(m)25仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)アズワン品番64-6513-46埋設深さ(mm)GLより100以内
  • 耐圧スーパーブレード 日之出化成

    耐圧スーパーブレード

    日之出化成
    16,980税込18,678
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています。散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです。
    長さ(m)30グリーン仕様ドラム(巻き方)
  • ツインネットホース 15x19.5 30mカット 三洋化成

    ツインネットホース 15x19.5 30mカット

    三洋化成
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体内径(mm)15
  • 耐圧いといり君 日之出化成

    耐圧いといり君

    日之出化成
    6,798税込7,478
    1巻(30m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。
    グリーン

ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水ホース