絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ(9)
- リス(9)
- サンポリ(8)
- サンコー(三甲)(5)
- FOODCYCLE(5)
- エコクリーン(4)
- 島産業(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
- ハイポネックスジャパン(2)
- シマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 大和(1)
- 油研工業(1)
- サンカ(1)
- グリーンパル(1)
- サンコープラスチック(1)
- JOYアグリス(1)
- パネフリ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 生ゴミ処理

EMサポートR11 中容器付
リス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか6日以内出荷容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。材質PP色ナチュラル容量(L)11外寸(mm)Φ307×332
Reencle バイオフレーク
Reencle¥9,998税込¥10,9981袋4日以内出荷1. バイオフレークは長期的にお使いいただけます。Reencleのバイオフレークは内部の微生物が死なない限り半永久的にご使用いただけます。定期的に交換を行っていただく場合は1年程度の交換を推奨しておりますが、それ以上お使いいただくことも可能です。2. 力強い処理能力。一般にバイオは塩分と酸の強い環境で生きることができません。しかし、Reencleのバイオフレークは高塩分と強酸性の環境でも処理できる特別な成分を用いています。3種類のバイオ(微生物)が配合されて、塩に強い好塩基菌、酸に強い酸性菌、熱に強い好熱菌が含まれています。3. 様々な物質を分解します。Reencleのバイオフレークは、果物の皮、卵の殻から肉や乳製品に至るまで、ほとんどの食品廃棄物を分解できます。一酸化炭素、水素、窒素、酸素からなるすべての有機食品廃棄物を分解します。4. バイオは生き物です。他の家電製品と違い、ハイブリッド式生ごみ処理機はバイオがごみを処理する製品のため、生き物として管理を行っていただく必要がございます。ゴミの投入量や水分管理を行っていただくだけで特に難しい知識は必要ございませんのでご安心ください。---。 ご使用のポイント。01.。バイオは様々な食品廃棄物(ごはんやパンなどの炭水化物、野菜、肉・魚)を入れることによって、より処理能力が高くなる傾向があります。02.。1日あたりの食品廃棄物の最大1.7kg、推奨1kgのごみを投入が可能です。03.。バナナの皮やスイカの皮、生野菜など繊維質の多い野菜を細かくカットすると分解が促進されます!。---。 バイオフレークの中身は?。活性炭。炭素を豊富に含む高濃度活性炭は、ごみやバイオから発生するニオイの抑制に繋がります。また、活性炭は水質改善や環境浄化など、環境への貢献度も高い物質です。木製ペレット。堆肥の質を向上するための素材です。通気性の向上、水分管理を安定化することが可能です。バイオ(微生物)。Reencleのバイオは特許を取得済みの成分を取得しています。バイオが苦手とする成分や酸性の高い成分でも分解可能で、食品廃棄物を堆肥化させます。グルコース。グルコースは、初期のバイオを育てるための強力な栄養源となります。グルコースの成分が配合されることによって、Reencleを使い始めたばかりでも安心してご使用いただけます。
生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YGDA-3050専用 消臭カートリッジ
YAMAZEN(山善)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷生ごみ処理機用消臭カートリッジ。対応品番:YGDA-3050。長くて太い活性炭を使用。交換目安:累積運転時間約500時間用途交換用 オプションパーツ カートリッジ 活性炭 フィルター 消耗品質量(kg)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×12.4×21.7
自動切屑圧縮機”KIRIKO”
油研工業1台欠品中切くず、切粉を最大1/40まで減容します。成形ブリケットはΦ130×65mm(最大)です。最小設置面積と低コストで導入実績を誇ります。用途切削切りくずなどの圧縮固形化・脱油。トラスコ品番819-9752電源(V)三相200モーター3.7kW本体寸法(mm)奥行1092本体寸法(mm)高さ1895本体寸法(mm)幅650加圧力(kN)392標準消費電力料金(円/h)51.3処理能力(kg/h)10~60![生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト トリコロール PCL-35 [温風乾燥式] 島産業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84019034-240906-02.jpg)
生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト トリコロール PCL-35 [温風乾燥式]
島産業¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283本体質量(kg)2.1電源コード(m)1.6電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円運転音36db処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
家庭用生ごみ減量乾燥機PCL-35用脱臭フィルター(2個入り) PCL-35-AC33
島産業¥4,388税込¥4,8271個8日以内出荷交換目安時期(1個あたり):約4~9ヶ月。ご使用状況により前後する場合がございます。![生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式] 島産業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84019050-240906-02.jpg)
生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式]
島産業¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283本体質量(kg)2.1電源コード(m)1.6電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円運転音36db処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
ミラコンポ
広田産業¥22,980~税込¥25,278~1セット(2個)ほか3日以内出荷土中に埋め込み、土壌微生物の働きで生ごみを分解する生ごみ処理容器です。ゴミは土中になるのでフタをすれば生ごみのニオイはほとんどしません。地上部にはフタの部分(直径30cm)が出るだけですので景観を損ないません。
フードサイクラー バスケットリッド
FOODCYCLE¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷フードサイクラー用のバスケットリッドです。分解してお手入れ可能です。 フィルターの汚れがひどい時は手洗いして、日陰でよく乾かしてください。幅(mm)193質量(kg)0.28高さ(mm)35奥行(mm)193
フードサイクラー
FOODCYCLE¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】 週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。 また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用 【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】 FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。 堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。 カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。 【環境にやさしい】 家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。 また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。 FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。 【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】 FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。 家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。 オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。 【生ごみの量が格段に減る】 FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。幅(mm)280質量(kg)10高さ(mm)360奥行(mm)320運転音(dB)(最大)4.5処理能力(1回あたり)最大1.5kg設置場所屋内用処理方法乾燥式処理時間(1回あたり)4-8時間
ル・カエルの便利パック
エコクリーン¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷「ル・カエルの便利パック」は、ル・カエルの交換用チップ材-10S(10リットル入り×1袋)に、 ル・カエル専用の交換用ふたシートと底敷シートが入ったとっても便利でお得なパックです。 チップ材の交換時に大変お役に立ちます。この便利なパックを活用すれば、チップ材もぐんと長持ちしてさらに経済的に運用ができます。セット内容エコパワーチップ10L×1袋・不織布製巾着袋×1枚・不織布製ふたシート×1枚・不織布製底敷シート×1個・取扱説明書
カエルの便利パック
エコクリーン¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷「カエルの便利パック」は、自然にカエルの交換用チップ材-8S(8リットル入り×1袋)に、 自然にカエル基本セットには付属しないかきまぜ専用特製シャベル「えこくるりん」と、 不織布製の巾着袋、ふたカバーが入ったとっても便利でお得なパックです。 チップ材の交換時に大変お役に立ちます。この便利なパックを活用すれば、 チップ材もぐんと長持ちしてさらに経済的に運用ができます。セット内容エコパワーチップ8L×1袋・不織布製巾着袋×1枚・不織布製ふたカバー×1枚・特製シャベル×1個・取扱説明書
ルカエル
エコクリーン¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷容器内は、リブ構造で通気性と強度を確保しています。 容器の底に通気孔を設けているので、微生物の活性化に役立ちます。 チップ材の交換作業は3~4ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 ふたは取り外しができ、メンテナンス性に優れています。生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。セット内容本体・取扱説明書・シャベル・不織布製巾着袋×2枚・ふたカバー1枚・底敷シート1枚・チップ材10L×1袋・日付ラベル×1枚質量(kg)約3.5材質(本体)PP方式微生物分解方式(低温分解)処理能力400g/1日(三角コーナー約半量)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.6×32.6×39.0
植物活動剤 マイクロマックスプレミアム
ハイポネックスジャパン¥32,980税込¥36,2781個当日出荷長期間効果が持続する粉末状の微量要素剤です。植物の生育に不可欠な微量要素成分を配合しています。あらゆる植物、栽培環境で幅広く使用できます。用途植物の活力剤として。仕様粉末トラスコ品番818-9338材質硫黄、鉄、マグネシウム、マンガン、亜鉛、銅、ホウ素、モリブデン配合質量(kg)25容量(kg)252018年トラスコ掲載ページ9 1523
植物活動剤 パワーグローV
ハイポネックスジャパン¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷水で薄めて使う植物用活力液です。植物に活力を与える各種微量要素とビタミンがバランス良く配合され、植物の代謝を活性化し健全な生育の維持に優れた効果があります。用途植物の植え替え時の活着促進に。挿し木、挿し芽の発根促進に。高温期、低温期や日照不足時の植物活性化に。仕様原液トラスコ品番818-8086材質カルシウム、マグネシウム、鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン、ビタミン、高純度天然等質(トレハロース)配合質量(kg)10容量(L)102018年トラスコ掲載ページ9 1523
堆肥ワク
サンポリ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。容量(L)2600寸法(直径Φ×高さH)(mm)1800×1000
堆肥ワク
サンポリ¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。容量(L)1540寸法(直径Φ×高さH)(mm)1400×1000
堆肥ワク
サンポリ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。容量(L)770寸法(直径Φ×高さH)(mm)1400×500
シールストッカー E-20
リス¥2,998~税込¥3,298~1個ほか6日以内出荷畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。材質PP色ナチュラル容量(L)20










![生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト トリコロール PCL-35 [温風乾燥式] 島産業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84019034-240906-02.jpg)

![生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式] 島産業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84019050-240906-02.jpg)