カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SARAYA(サラヤ)(47)
- ナビス(アズワン)(31)
- オオサキメディカル(30)
- アズワン(26)
- クリーンケミカル(24)
- 三和製作所(23)
- ヒルソン・デック(23)
- フリッツメディコ(22)
- ハクゾウメディカル(21)
- エスコ(20)
- 松吉医科器械(20)
- アルボース(17)
- 大一産業(16)
- ユーアイ化成(14)
- アムテック(14)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(14)
- 片桐医科工業(13)
- メディコムジャパン(12)
- ライオンハイジーン(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 消毒・除菌・洗剤

コンプライ TM 化学的インジケータストリップ E.Oガス滅菌用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,798税込¥4,1781箱(240枚)翌々日出荷滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。高圧蒸気滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが白から黒に変色し、合格条件への到達を知らせます。ISO1114-タイプ4に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。用途高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカードサイズ(cm)20×1.5アズワン品番61-0503-68
3M TM アテスト TM 超短時間判定用生物学的インジケータ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥30,980~税込¥34,078~1箱(24セット)6日以内出荷から8日以内出荷AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥33,980税込¥37,3781箱(25セット)6日以内出荷AAMI規格に適合したプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。AAMI規格に適合したE.O.ガス滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。用途:E.O.ガス滅菌の効果を短時間で確認するBIテストパック。仕様プロセスチャレンジデバイス(PCD)各PCD内 1294:1本/コントロール用1294/25本
滅菌アルコールスプレー IPA 1箱 12本入 TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥49,980~税込¥54,978~1箱(12本)翌々日出荷から12日以内出荷無菌エリアで使用可能なアルコールスプレーです。USPグレードのイソプロパノールと精製水で調合されています。仕様無菌レベル:10^-6成分70%イソプロパノール
紫外線照射ワークスペース 254nm
アズワン¥157,000税込¥172,7001個翌々日出荷遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)寸法(mm)有効作業面:557×410質量(kg)約18電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)殺菌灯15W×1灯照明庫内:LEDタイマー設定最大30分サイズ(mm)600×475×806アズワン品番4-6518-01
オートクレーブ専用クリーナー 1箱 6g×12袋入
アズワン¥5,390税込¥5,9291箱(12袋×6g)翌々日出荷滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。内容量(g)6×12袋アズワン品番4-6179-01
靴用オゾン殺菌庫エキシマ EFシリーズ
エキシマ¥549,800~税込¥604,780~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8足から24足まで全5機種。寸法H(mm)本体:1800寸法D(mm)本体:600
長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESDシリーズ
エキシマ¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途長靴差込型のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。1足1室で個別管理。寸法H(mm)本体:1950寸法D(mm)本体:550
衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ
エキシマ¥519,800~税込¥571,780~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途衣服のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8着から24着まで全5機種。寸法H(mm)本体:1800寸法D(mm)本体:600
長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESシリーズ
エキシマ¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途長靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。長靴の出し入れ箇所は1足1室。寸法H(mm)本体:1850寸法D(mm)本体:480
調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ
エキシマ¥739,800~税込¥813,780~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途調理器具の殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。寸法H(mm)本体:1800
NSDスプレー
ニューフラワー化粧品¥2,398税込¥2,6381本(1000mL)3日以内出荷ノンアルコール、非塩素で高い安全性。身のまわりの衛生対策はこれ1本におまかせ用途住居・衣類用除菌・抗菌・防カビ・消臭剤
ウィルプロテクト
エバーメイト¥1,798税込¥1,9781本(500mL)4日以内出荷Newウィルプロテクトはエタノール(アルコール製剤)と違い、次亜塩素酸ナトリウムを 独自の製法で希釈し、除菌力の最も高くなる状態につくられています。常温保存で400日以上効力が持続し、長期保存ができます。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと酢酸(お酢)のみで作られています。(塩素濃度200ppmは食品に認められているレベルです) 危険な塩酸は不使用なので人体、手肌、機材に対して安全です。関西空港等の検疫所の検疫官の衛生管理用に採用実績があります。また、医療機関・大型食品 ・工場・大手ホテル・温泉施設などにも使用されています。成分次亜塩素酸ナトリウム(低臭素酸タイプ)、pH調整剤
FEクリーン水(給排水接続型)
フクシマガリレイ¥729,800~税込¥802,780~1台(1台)6日以内出荷用途食材・器具の殺菌・洗浄仕様●生成水:pH7.5以上●生成能力:40ppm 12.5リットル/80ppm 6.3リットル/100ppm 5.0リットル/200ppm 2.5リットルL/min質量(kg)10外形寸法(mm)250×210×320電源(V)単相100消費電力(W)250/260
スポンジワイパー EA928AAシリーズ
エスコ¥1,880税込¥2,0681枚翌日出荷スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:SM-LK●仕様:替スポンジ●スポンジサイズ(mm):650×200×4●材質:PVFM(ポリビニルホルマール)
スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ
エスコ¥16,100~税込¥17,710~1本翌日出荷モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
次亜塩素酸水 速攻cleanclean
CRS¥7,898税込¥8,6881箱6日以内出荷「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です、消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です、低い塩素濃度でも強力な除菌効果を発揮し消毒臭も少なく衣服に付着しても次亜塩素酸ナトリウムの様な変色、漂白作用もありません。また誤って手足に付着しても手荒れ等も起こさず、赤ちゃんや老人、ペット等のいる環境でも安心してお使いいただけます。商品到着後8日以降の交換・返品には、応じかねる場合がありますのでご注意下さい。