カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SARAYA(サラヤ)(47)
- ナビス(アズワン)(31)
- オオサキメディカル(30)
- アズワン(26)
- クリーンケミカル(24)
- 三和製作所(23)
- ヒルソン・デック(23)
- フリッツメディコ(22)
- ハクゾウメディカル(21)
- エスコ(20)
- 松吉医科器械(20)
- アルボース(17)
- 大一産業(16)
- ユーアイ化成(14)
- アムテック(14)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(14)
- 片桐医科工業(13)
- メディコムジャパン(12)
- ライオンハイジーン(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: 消毒・除菌・洗剤

抗ウイルス置くだけマット
関西ペイント¥19,980税込¥21,9781枚翌々日出荷漆喰の効果でマット表面に付着したウイルスを99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月) 受付、待合室、病室の外からのウイルスの持ち込み対策に。 水洗い不可。 裏面すべり止め加工。色ベージュ規格大
オペホワイトリンス
ユーアイ化成¥9,998税込¥10,9981本(4.5kg)7日以内出荷アルカリ洗浄剤によってアルカリ性に傾いた器材表面のPHを中性にもどします。洗浄構内への硬水成分(スケール)の付着を防ぎます。
デンティロ ワイプス
佐藤歯材¥3,298税込¥3,6281袋7日以内出荷香りを選べる急速表面除菌クロス。 欧州のロベルト・コッホ研究所(RKI)、ドイツウイルス疾病管理協会(DVV)が定めるガイドラインに準拠している除菌クロス。 ユニット、医療機器、手用器具、設備など表面の除菌に。 アルデヒド、フェノール、塩素は非含有。
ホワイト7
ユーアイ化成¥23,900~税込¥26,290~1箱(4kg)ほか7日以内出荷無泡性のウォッシャーディスインフェクター用酵素洗浄剤(中性)。 洗浄対象物:手術器材・硬性内視鏡・アルミニウム類・ゴム類・ガラス類・プラスチック類・真鍮など。
ホワイト7 AL-S(アルカリ洗浄剤)
ユーアイ化成¥23,980税込¥26,3781箱(4kg)7日以内出荷血液・組織・油脂・タンパク質・炭水化物などのついた手術器材の洗浄に(アルカリ性)。 洗浄対象物:ステンレス製手術器材・ガラス類など。
イソラピッド 補充用
Oro Clean Chemie AG¥10,980税込¥12,0781本(2L)7日以内出荷厳格な欧州基準に準拠した環境表面を急速に除菌できるスプレータイプです。 幅広い細菌やウイルスに効果を発揮します。 希釈不要ですぐに使えます。
イソラピッド スプレータイプ
Oro Clean Chemie AG¥6,798税込¥7,4781本(1L)7日以内出荷厳格な欧州基準に準拠した環境表面を急速に除菌できるスプレータイプです。 幅広い細菌やウイルスに効果を発揮します。 希釈不要ですぐに使えます。
フィリオ30 業務用
日本医療器研究所¥25,980税込¥28,5781個(20L)6日以内出荷高純度の次亜塩素酸水溶液。 室内の除菌や消臭に、水で5倍に希釈し噴霧します。 ドアノブや、嘔吐物の除菌消臭など、状況に応じて500PPMの原液でご使用できます。 器具類への漂白の心配もほとんどありません。 菌やウイルスにすばやく作用し分解後は水になるので安全です。規格業務用 20L
メディワイプ
メディコムジャパン¥789~税込¥868~1パック(100枚)ほか4日以内出荷「洗浄」と「除菌」が一度にできる"2 in 1"の清拭ワイプ。しっかりとした厚みでカンタン、ラクにスピード清拭!。設備表面の清拭・除菌用。メディコム「メディワイプ」は「 塩化ベンザルコニウム」 と、「 ジデシルジメチルアンモニウムクロライド 」の 2 種類の成分を 主な除菌成分と して、細菌やウィルスに高い効果を発揮いたします。また 、洗浄力にも優れており 、接触頻度の高い環境表面の 感染対策に有用な製品となっております。第4級アンモニウム塩配合しっかりとした厚みで環境面の洗浄と除菌が同時に行えます。EN 1040、EN 1276、EN13727に準拠した、中性の表面用の洗浄除菌2in1ワイプです。アルコールフリーのため、材質への影響が少ないです。厚手のワイプを採用し、拭き取りやすいです。ワイプ素材:100%生分解性ビスコース。成分:水、塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、ポリアミノプロピルビグアナイド、ポリソルベート20、エデト酸2ナトリウム、防腐剤成分塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、ポリアミノプロピルビグアナイド、ポリソルベート20、EDTAニナトリウム、水酸化ナトリウム、防腐剤材質100%生分解性ビスコース
次亜塩素酸水生成器 BK-Ⅱ
ジェイセップ九州¥25,980税込¥28,5781ケース(1セット)5日以内出荷衛生管理をよりローコストでスマートにスタートできるお得なセットをご用意しました。※BK-Ⅱ専用原液(BBK-Ⅱ)の取り扱いもございます。付属品計量カップ500mL、スプレーボトル300mL、広口びん2L コック付き、クロール試験紙種別サニテーションセット材質ABS樹脂など電圧(V)AC100消費電力(W)20操作方法1 本体に約1.7Lの水道水を入れます。2 専用原液 7.5mlを加えて、かき混ぜ棒で3~5回混ぜて下さい。3 電源コードで生成器と電源を繋ぎます。4 操作パネル中心のタイマー表示部が赤く点灯します。5 生成濃度ボタンをタッチすると、除菌水の生成が始まります。生成器の下から上へ小さな気泡(水素)が発生します。6 生成が終了すると、タイマー表示が消えて、発生していた気泡もなくなります。商品タイプセット品
手をまもる消毒ギフトボックス
ハクゾウメディカル¥8,798税込¥9,6781箱8日以内出荷感染対策のために手指消毒用の製品をまとめてご用意しました。病院の売店で患者やお見舞い家族向けのプレゼントなどに。仕様内容物:ハクゾウオートディスペンサーRub 1個、エレファジェル350mLつけかえ用 2本、ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか 1本、リーフレット(A5サイズ 2折) 1枚アズワン品番65-3665-96
メディバリア
高田ベッド製作所¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷感染予防に大いに役立つ便利なスプレー式除菌コーティング剤。無臭・無刺激の優しい成分でマルチに使え除菌効果は速攻・強力。アルコール・塩素を含まない中性だから布やゴムも傷めません。仕様内容量:500mLアズワン品番65-3372-04
メディクリーナー TBシリーズ
高田ベッド製作所¥3,598税込¥3,9581個15日以内出荷ベッドやマクラのレザークリーナー。医療器材などの除菌クリーナー。仕様内容量:500mLアズワン品番65-3372-05
3ヵ月効果が持続するアルコール「Cu+ブロック」 i34S-CUBシリーズ
サンクレスト¥43,980税込¥48,3781ケース(3本)13日以内出荷即効性:アルコールと一価銅化合物ナノ粒子の力で、1分間でウイルスを減少させます。持続性:スプレー後に一価銅化合物ナノ粒子が残り、3ヶ月経っても抗ウイルス効果が持続します。耐久性:手でこすっても簡単に一価銅化合物ナノ粒子がはがれることはなく、コーティングが維持されます。素手での500回こすりテストにて抗ウイルス性能の維持を確認しております。安心・安全:毒性のない素材を使用しており、素材の安全性は各種試験で確認済です。低コスト:抗ウイルス効果が持続することで、清掃による拭き取り作業と時間の削減、人件費コストカットが見込めます。
アルタンNAハンドソープ
アルタン¥19,980税込¥21,9781箱5日以内出荷アルタンノロエースの姉妹品として開発された保湿成分カキタンニン配合のハンドソープです。きめ細かい泡でやさしくしっかり洗いあげます。仕様成分:水、グリセリン、エタノール、ラウリル硫酸アンモニウム、カキタンニン他 内容量:20kg 仕様:バックインボックス(コック付)アズワン品番65-2764-83
Defender NTS 10L 0206シリーズ
インターリンクス¥15,980税込¥17,5781箱10日以内出荷天然由来製品ながら、様々な細菌やウィルスなどに対して優れた効果が期待できます。塩素系やアルコール系等の消臭剤よりも広い効果範囲により、脂肪酸系(汗・体臭・加齢臭など)、窒素化合物系(腐敗臭・生臭さ)、硫黄化合物(糞便など)などの悪臭やホルムアルデヒドの分解・消臭が期待できます。染み付いた臭いに対しても優れた浸透力で原因菌と原因物質に吸着して分解・消臭します。複合アミノ酸、植物抽出液、穀物抽出液の天然成分が主成分。化学系剤に見られる刺激臭や金属腐敗、人や動物(ペットなど)へのアレルギー反応等の心配もありません。天然由来成分が主成分なので、広く生活環境で使用していただけます。仕様容量:10L 付属品:空ボトル(300mL)×1本
ファーストバイオストッパー除菌ワイプ
大一産業¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷バリアコーティング除菌・抗菌剤拭くだけで汚れを落とし、同時に「除菌バリア」除菌効果は24時間以上持続使い捨てなので衛生的!さらに布巾や雑巾を洗浄する手間、水、人件費、時間など節約できます。仕様成分:塩化ベンザルコニウム、ジデシルジモニウム塩、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ジメチコン内 容量:120枚入りアズワン品番65-3350-17
エピスタ・レスキュー 吐瀉物用凝固剤ボトル 150g入
エピスタ¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷吐瀉物の中の菌やウイルスが二次感染の原因となる場合がありますが、吐瀉物を凝固ケアすることで二次感染を防止することができます。凝固にかかる時間も短時間で、使用方法も吐瀉物に振りかけるだけなので誰でも簡単に効果的に使用することができます。菌、ウイルス、消臭試験実施済みで凝固物が水戻しにくく、さらに日本製製品なので、安心してご利用いただけます。本品は、屋内外及び交通機関などでの吐瀉物緊急処理の場合のみならず、残菜、残飯、残食処理や駅やバス、幼稚園などでのお子様の失禁処理にもご利用いただけます。用途吐瀉物の処理に。排泄、失禁処理に。残菜、残飯、残食処理に。仕様【実施済み試験】ウイルス細菌5種効力試験、消臭試験成分陽イオン性界面活性剤含有吸収性ポリマー、抗ウイルス抗菌剤、消臭剤内容量(g)150サイズ(mm)(ボトル)直径55×150
次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト 大型タイプ PKシリーズ
プーキービケン¥89,980~税込¥98,978~1台10日以内出荷施設内の大部屋やイベント会場など広い空間での噴霧が可能な大型の次亜塩素酸水専用噴霧器です。次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。電源(V)AC100 50/60Hz保証期間ご購入後1年
液体洗浄剤 スキャット (R)
ゲンブ¥35,980税込¥39,5781本6日以内出荷浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。用途血液・膿・油脂・変性たんぱく質・油脂類・有機化合物等に仕様(R) アルカリ性・無リン・除菌剤入 20kg主成分非イオン系界面活性剤・特殊アニオン系界面活性剤・無リンビルダー・除菌剤(有機窒素・硫黄系化合物)内容量(kg)20アズワン品番6-9603-14使用濃度通常の場合/2~5%水溶液、極端な場合/10~20%水溶液
液体洗浄剤 スキャット (R)
ゲンブ¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。超音波洗浄機を用いた洗浄に強い効果を発揮します。用途血液、血清、膿、脂肪、油性マーカー、シルコンオイルなどのあらゆる分野の洗浄主成分無リンビルダー、非イオン界面活性剤使用濃度通常の場合/0.5~1%水溶液、極端な場合/1~5%水溶液
液体洗浄剤 スキャット (R)
ゲンブ¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。シリコングリス・油脂等頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。用途シリコングリス・油脂類・でんぷん・たんぱく質・油性マーカー等に仕様(R) アルカリ性・無リン 20kg主成分非イオン系界面活性剤・特殊アニオン系界面活性剤・両性界面活性剤・高級アルコール非イオン活性剤内容量(kg)20アズワン品番6-9603-15使用濃度通常の場合/2%水溶液、極端な場合/2~5%水溶液
穴あきマイクロバスケット
Chapet¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質ステンレス(SUS304)有効内寸(mm)145×35×25寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×40×20アズワン品番8-536-01
極細メッシュバスケット
Chapet¥20,980税込¥23,0781個当日出荷材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)メッシュ部/0.3、フレーム部/3.0有効内寸(mm)215×85×45メッシュ寸法(mm)0.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×100×60アズワン品番8-535-01
臭いのリセット Kieru 液体消臭スプレー
フォトレックス¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷医薬品臭や汗臭、ペット臭などが染込んだ衣料の消臭に効果があります(。スプレーして、そのまま洗濯機で洗濯してください。)。介護施設などの使用済オムツ臭にも効果があります。成分は天然鉱物と水のみで、ナノ粒子化した天然鉱物が悪臭に反応します。原料の鉱物のLD50値(急性経口毒性を表す指標)は食塩と同等です。成分天然鉱物・水内容量(mL)400
プロジアウォーター専用超音波噴霧器
ハーテック¥911,810税込¥1,002,9911個42日以内出荷独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)。タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。対応延床面積は200m2。風量、ミスト量2段階調整。タイマー3段階設定。間欠運転(3分噴霧/3分停止、12分噴霧/3分停止)で運転と停止を繰り返します。これにより、連続運転に比べるとかなり液体を節約できます。(連続運転も選べます。)。微酸性の除菌消臭剤の成分は、霧が見えなくなっても部屋に滞留しています。間欠運転で少量ずつ追加噴霧することで除菌消臭効果が持続します。ただし、所定空間への充満に必要な時間は連続運転と比べて長くなります。給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにエラー点灯します。介護施設・食品工場・大会議室などでご使用いただいています。キャスター付きなので、どこでも使用できます。専用液プロジアウォーターをご使用ください。アズワン品番65-8299-55
UV除菌機 CUBE-C
桜総業¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷UVC(深紫外LED)を使用した軽量・コンパクトな空気循環型UV除菌機です。フィルターレス除菌機のため、フィルター交換の必要がありません。アズワン品番65-9234-77
GM-Clean50 超音波噴霧器
星光技研¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。超音波噴霧器はドライフォグ(床などを濡らさない霧)を発生させ、インターバル動作(間欠運転)機能で液体・電気代の節約に役立ちます。アズワン品番8-6217-31
エアドクター エアコン設置型
紀陽除虫菊¥9,498~税込¥10,448~1箱(12個)4日以内出荷から6日以内出荷二酸化塩素パワーでお部屋のウイルス・菌・ニオイを除去します。エアコンや空気清浄機のルーバーや吹出口に貼るだけなので容易に設置可能です。