絞り込み
刈込み幅(mm)
- 400(2)
刈込み高さ(mm)
- 38(2)
ブランド
- ハスクバーナ
- キンボシ(5)
- セフティー3(4)
- ゴールデンスター(4)
- アークランズ(4)
- エスコ(2)
- シングウ(新宮商行)(2)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- GS(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- カーツ (KAAZ)(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- SUN GREEN(1)
- sita(サイタ)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
特価
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
400(2)

手押し式芝刈り機用 グラスキャッチャー(集草カゴ)
ハスクバーナ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ノヴォレット専用の集草かご(オプション・別売)です。ノヴォレットの54、64、540N の機種に簡単に取り付けることができます。容量(L)45
手押し式芝刈り機 540ノヴォレット
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38仕様(刈取システム)リール式5枚刃乾燥質量(kg)9.1
手押し式芝刈り機 54
ハスクバーナ¥17,980税込¥19,7781台欠品中54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
エンジン式芝刈機
ハスクバーナ¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷刈り取った草を効率よく処理する芝刈機です。扱いやすい操作性で、芝生の手入れを快適に行えます。用途芝生・草地の刈り取り作業に使用します。
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品