絞り込み
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(2)
- 新ダイワ(423)
- 京セラインダストリアルツールズ(377)
- 工進(238)
- シングウ(新宮商行)(183)
- 共立(160)
- ゼノア(103)
- IDECH(アイデック)(30)
- マキタ(15)
- 三陽金属(ERBA)(15)
- ゴールデンスター(12)
- ハートフルジャパン(11)
- EARTH MAN(10)
- エスコ(9)
- オレゴン(OREGON)(9)
- 斬丸(8)
- キンボシ(7)
- BOLL(7)
- ELPA(6)
- ブランドをもっと見る
特価

チップソーカバー
セフティー3(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刈払刃の持ち運びや刃部のカバーに最適です。取り付け分はマジックテープ式になっており、着脱も簡単に行え、しっかり固定します。 カバー部下には若干のふくらみがありますので、安定板等のアタッチメントが取り付いた状態でも装着可能です。用途チップソーカバー。寸法(縦×横)(mm)302×278材質(カバー)ポリエステル材質(底部)ポリエチレン装着可能径(mm)230~255
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(17件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品材質鉄
チップソーブレードカバー
セフティー3(10件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。用途刈払用チップソー保護具。材質PE適合サイズ(mm)チップソー:230/255
草刈刃用ヤスリ
セフティー3¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷刈払い刃の切れ味が復活します。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。用途草刈刃用のヤスリ。
農機具用プラグレンチ
セフティー3(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。 ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。用途スパークプラグの取り外し。
ふんばるくん
セフティー3(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。材質本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム)幅(mm)95高さ(mm)100質量(g)160奥行(mm)45
飛散防止カバー ワイドガード
セフティー3(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷足元&ヒザから上の飛散物をワイドにガードします。大型ワイド形状により、草刈り作業時の身体方向への飛散物を大幅に軽減します。PP樹脂と独自の補強構造により丈夫で軽量です。刈払刃使用時はもちろん、特に飛散物の多いナイロンコード使用時に最適です。用途刈払作業用。材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)400×335質量(g)210
SPEED ロックカッター
セフティー3¥6,298税込¥6,9281個当日出荷破断に対する耐久性が高いアルミとプラスチックで構成されたプロ仕様の本格派ナイロンカッターです。コード交換が差し込むだけのラチェットロック機能を内蔵しています。直径4mmまでの丸型、四角型等あらゆる形状のコードを使用可能です。ソーブレードナイロンコード(3mm)が付属しています。用途刈払作業用。材質本体;アルミ製適合排気量(cc)25以上
草刈り用セフティーキット2点
セフティー3¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。用途草刈用保護具。セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
刈払機用レンチ(マルチ)
セフティー3¥889税込¥9781個当日出荷T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。 刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。 六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。セット内容T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
刈払機用レンチ(リムーブ)
セフティー3(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。用途ボルト・ナットの取り外し。寸法(mm)13
ナイロンカッター アダプター
セフティー3¥289税込¥3181個当日出荷ナイロンカッターの部品です。7mm凸ネジに変換します。本機側が7mm凹ネジの場合にご使用ください。用途SNT-8・9用部品。材質鉄ねじ7mm/8mm
草刈り用セフティーキット2点
セフティー3¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。熱中対策防災面は上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。用途草刈用保護具。セット内容刈払作業用熱中対策防災面(KB-45)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質防災面(メッシュ部):スチール サロペットパンツ:ポリエステル100%
ギザ付巻付防止ブレード
セフティー3¥459税込¥5051枚当日出荷6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減し作業効率UPします。6枚のフィンブレードでチップソーへの草の巻付を低減します。本体ステンレスでサビずに長く使用できます。用途草刈作業用巻付防止ブレード。適合機種内径25.4mmのチップソー用材質ステンレス
可動部のなめらかグリースHG
セフティー3¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機械のメンテナンス全般に使用できるグリーススプレーです。長期潤滑、防錆が持続します。用途潤滑グリース。仕様第一石油類150ml・エアゾール・危険等級II容量(mL)420ちょう度約320(25度、60W/min)耐熱温度(℃)約200
さび取りさび止めスプレーHG
セフティー3¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷農機具や園芸刃物用のサビ止めスプレーです。農機具・園芸刃物のさびを除去し、さびの発生も防止します。過酷な環境で使用される農機具での使用に最適です。用途農機具・園芸刃物用。材質鉱油・防錆剤容量(mL)420
草刈刃交換レンチ トルネード
セフティー3(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途つぶれた草刈ナットの取り外し作業にご使用いただけます。幅(mm)35寸法(mm)13高さ(mm)175質量(g)180奥行(mm)20
チタニウムナイロンコード
セフティー3¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チタニウム含有で耐久性UPしています。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。4mm仕様で耐久性抜群です。用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)23
ダイヤシャープナー Ti F
セフティー3¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長寿命なチタンコーディング仕上げのシャープナーです。 研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。 フラット形状で狭い部分に入りやすいです。対象が湾曲なものでも作業可能です。用途自走式草刈機などの研磨しにくい刃物の刃砥ぎ作業。形状フラット粒度150
刈払機用レンチ(兼用M5)
セフティー3¥678税込¥7461個当日出荷防護カバーやハンドルの取付けの位置調整に最適です。 マキタ製品を中心にM5六角でハンドル、カバーなどの付属品が取付け取外し可能です。 M5サイズの刈刃の付け外し時のロックバーとしても使用できます。用途刈払機のカバーやハンドルのネジ回し。寸法(mm)4レンチM5用
ダイヤチップシャープナRTi
セフティー3¥1,498税込¥1,6481個当日出荷長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。曲面で研磨するため、鎌などのカーブした刃に最適です。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎや、湾曲した刃などの研磨作業。仕様研磨専用外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
ダイヤチップシャープナTi
セフティー3¥1,398税込¥1,5381個当日出荷長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。スリット効果で研磨クズを効率よく排出し、目詰まりしにくいです。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。仕様研磨専用外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
刈払機用飛散防護カバー
セフティー3(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷地面との接触はやわらかいすだれ状のシートになっているため、地面の形状にならい障害物(石・切り株など)が邪魔になることもありません。 草刈機のサオより上側にもプレート面があるため、腰から上への飛散物も効果的にブロックします。幅(mm)175高さ(mm)275質量(g)280奥行(mm)40
ナイロンコードHI □型
セフティー3¥2,198税込¥2,4181個当日出荷シャープで鋭い切れ味で耐久性が抜群です。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。4mm仕様で耐久性抜群です。用途刈払作業用。仕様四角型適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)28
ワッシャーセット
セフティー3¥218税込¥2401個当日出荷ナイロンカッターの部品です。取付部の隙間を無くします。用途ナイロンカッター用部品。材質鉄厚さ(mm)2.5外径×穴径(Φmm)30×16(2枚)/30×12/30×10/30×8.5/25×20
ダイヤシャープナTi 目立
セフティー3(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷長寿命なチタンコーディング仕上げのシャープナーです。 研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。形状目立てタイプ粒度150