絞り込み
火炎の長さ(mm)
- 250(1)
- 300(2)
- 600(3)
火炎温度(℃)
- 1300
- 1200(1)
- 1360(1)
- 1370(1)
- 1390(1)
- 1400(3)
- 1500(3)
燃焼時間(分)
- 10(1)
- 20~30(1)
- 40(2)
- 50(1)
- 50~90(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 90(1)
ブランド
- 新富士バーナー(9)
- Sakae Fuji(栄製機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
草焼きバーナーは、草を焼く際に使用する炎を出す器具です。農家では、モグラやミミズのすみかとなってしまい畔の強度が下がらないようになどの理由から、刈り取った草を残さないよう、その都度燃やします。その際に使用するバーナーは、簡単、安全に使用できるようなものが多く、最適なワイドで炎をだしたり、焼きたい部分にだけ炎を出すことができるものから、除草から乾燥、解氷までマルチに幅広く利用できるタイプや、操作が簡単で軽く持ち運びも可能な女性でも利用しやすいものなど様々。ガスのみもあるので長く使用できるものが多く、長時間火力が持続するものもあります。

草焼きバーナーCBちょろ焼きくん
新富士バーナー(38件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火トラスコ品番854-9826本体質量(g)410使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)火炎形状幅60×長さ260mm寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
草焼バーナー
新富士バーナー(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。 最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。 燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。質量(kg)0.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000)火口径(Φmm)50
草焼きバーナーCB HYPER
新富士バーナー(15件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く火炎温度(℃)約1300火炎の長さ(mm)約300発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
草焼カセットバーナー
Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台翌日出荷操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
スライドガストーチ
新富士バーナー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番543-3065材質樹脂、ステンレス色カーキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
草焼バーナー プロメガ
新富士バーナー¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデルです。除草、芝焼き、時代焼き。セット内容注油プレート、肩掛けベルト材質ステンレス、樹脂、銅全長(mm)1170使用燃料灯油燃料タンク(L):7.5リットル連続使用時間(分)50~90コード206-7287火炎温度(℃)1300火口径(mm)80発熱量(kcal/h)61000アズワン品番64-8574-72
草焼バーナー ライト
新富士バーナー¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷アルミニウム製タンクにより軽く、錆びにくい。除草、芝焼き、時代焼き。セット内容注油プレート、肩掛けベルト材質アルミ、樹脂、銅全長(mm)1330使用燃料灯油ホース長さ(m)1.3連続使用時間(分)20~30コード206-7286火炎温度(℃)1300火口径(mm)60火炎の長さ(mm)600発熱量(kcal/h)30000予熱時間約3分燃焼時間(分)約30~50(連続)アズワン品番64-8574-71
草焼きバーナーRRO 灯油式
新富士バーナー(4件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事付属品ボンベ(GT-700)トラスコ品番854-9832本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)使用時間(分)約25~40燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火炎温度(℃)1300火口径(mm)80火炎の長さ(mm)600予熱時間約2分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応
草焼きバーナーRRO 灯油式
新富士バーナー(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事付属品注油プレート、予熱材(予備用)トラスコ品番854-9831本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)使用時間(分)約25~40燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火炎温度(℃)1300火口径(mm)80火炎の長さ(mm)600予熱時間約3分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応